Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link Adapter 3port USB 3.0 > Gigabit Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TP-Link Adapter 3port USB 3.0 > Gigabit Ethernet
TP-Link Adapter 3port USB 3.0 > Gigabit Ethernet
Artikel-Nr.:
     832-376334
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     UE300C
EAN/GTIN:
     6935364072599
Suchbegriffe:
Medienkonverter
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
USB-3.0 Type-C auf-Gigabit-LAN-Konverter
Netzwerk-Adapter UE300C

Erweiterung der Verbindungsmöglichkeiten
Mit dem UE300C lässt sich der Zugang zu kabelgebundener Internet-Verbindung mit Laptop, Computer und anderen USB-Webgeräten verbinden, indem Sie UE300C an Ihren Modem oder Router anschließen. Die meisten der heutigen Geräte verfügen über eine leistungsstarke, sofortige kabelgebundene Netzwerkverbindung.

Schnelle und stabile Übertragungsgeschwindigkeit
Durch die Kombination von USB 3.0 und Gigabit-LAN werden höchste Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 1000Mbit/s erzielt, was ideal für Datentransfer, Streaming und Gaming ist.

Kompaktes Design, ideal für den Einsatz unterwegs

Plug & Play
Einfach einstecken und in Sekundenschnelle einsatzbereit - keine manuelle Treiberinstallation erforderlich. In der Zwischenzeit informiert Sie eine intuitive LED-Anzeige auf einen Blick über den Netzwerkstatus. Plug & Play ist für Windows 10, MacOS 10.9 und höher, Chrome OS und Linux OS aktiviert.

Hinweis: Für Windows 7/8/8.1, MacOS 10.6-10.8 ist ein Treiber erforderlich, der von der TP-Link-Website heruntergeladen werden muss.
Weitere Informationen:
weight:
0.050 kg
height:
0.185 m
width:
0.020 m
depth:
0.090 m
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
143
€ 2,90*
ab € 9,86*
€ 13,37*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 9,95*
€ 13,49*
2 Tage
4
€ 6,90*
ab € 9,95*
€ 13,49*
1 Tag
118
€ 7,50*
ab € 9,98*
€ 13,52*
€ 4,50*
ab € 10,40*
€ 14,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TP-Link
Archer T6E
ab € 29,08*
Zubehör
TP-Link
TG-3468
ab € 7,59*
Zubehör
TP-Link
TL-WN781ND
ab € 7,35*
Zubehör
TP-Link
TL-WN881ND
ab € 9,90*
Zubehör
TP-Link
TX401
ab € 66,61*
Zubehör
TP-Link
UE330
ab € 33,87*
Zubehör
TP-Link
ARCHER T4E
ab € 18,14*
Zubehör
TP-Link
ARCHER T5E
ab € 28,86*
Zubehör
TP-Link
ARCHER T2E
ab € 14,58*
Zubehör
TP-Link
ARCHER TX55E
ab € 24,05*
Zubehör
TP-Link
ARCHER TX20E
ab € 19,18*
Zubehör
TP-Link
ARCHER TX50E
ab € 33,12*
Zubehör
TP-Link
TX201
ab € 16,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.