Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rexel Aktenvernichter Mercury RDS2250 2102417EU Streifenschnitt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/373/a009373z.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/373/a009373z.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/374/a009374g.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-760240100
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     2102417EU
EAN/GTIN:
     5028252063241
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abteilungs Aktenvernichter
Abteilungs Shredder
CD Aktenvernichter
CD Schredder
Dieser Mercury-Aktenvernichter für Büros mit bis zu 20 Benutzern bietet allgemeine Sicherheit. Er verfügt über Anti-Papierstautechnologie mit Sensordauerbetrieb.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Mercury RDS2250
Anwendungsbereich:
Kleines Büro
Maße:
48 x 63,4 x 36,7 cm (B x H x T)
Vernichtet:
Papier, Heftklammern, Büroklammern, Kreditkarten, CDs/DVDs
Schnittart:
Streifenschnitt
Schnittgeschwindigkeit:
83
Schnittbreite:
5,8
Eingabebreite:
250
Schneidleistung (70 g/m²):
23 Bl. (70 g/m²)
Schneidleistung (80 g/m²):
22 Bl. (80 g/m²)
Art der Betätigung (Schneidwerk):
automatisch
Netzspannung:
230
Netzfrequenz:
50
Motorleistung:
255
Sichtfenster vorhanden:
Nein
Ein-/Ausschalter vorhanden:
Ja
automatische Abschaltung vorhanden:
Ja
Gehäuseoberteil abnehmbar:
Nein
Schalldruckpegel:
60
Auffangvolumen:
50
Garantiedauer:
2 Jahre
Gewicht:
24,6
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Aktenvernichter Mercury RDS2250
Sicherheitsstufe:
P-2
DSGVO-konform:
Nein
Rücklauffunktion vorhanden:
Ja
Weitere Suchbegriffe: CD Shredder, CD-Vernichter, Großmengen Shredder, Großmengen-Aktenvernichter, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter sicherheitsstufe 2, großmengen shredder, Akten, Arbeitsplatzaktenvernichter, Büroaktenvernichter, CD/DVD-Vernichter, Dokumentenvernichter, Papierschredder, Papiervernichter, Papierzerkleinerer, Reißwolf, Reißwölfe, Vernichter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 651,17*
€ 728,01*
Frei Haus
ab € 663,03*
€ 728,08*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 702,07*
€ 780,60*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 791,06*
€ 896,61*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 780,60*
€ 928,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 767,40*
€ 913,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 755,11*
€ 898,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 715,91*
€ 851,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 702,07*
€ 835,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rexel
2102441
ab € 117,19*
Zubehör
Rexel
2102421EU
ab € 704,01*
Zubehör
Rexel
2104010EU
ab € 216,28*
Zubehör
Rexel
2105013EU
ab € 316,96*
Zubehör
Rexel
2102443
ab € 1.242,74*
Zubehör
Rexel
2102446
ab € 1.546,57*
Zubehör
Rexel
2102407EU
ab € 425,47*
Zubehör
Rexel
2103026EU
ab € 5.782,62*
Zubehör
Rexel
2103035EU
ab € 2.708,20*
Zubehör
Rexel
2103025EU
ab € 3.188,06*
Zubehör
Rexel
2103039EU
ab € 5.617,37*
Zubehör
Rexel
40070
ab € 51,65*
Zubehör
Rexel
2103009EU
ab € 10.840,75*
Zubehör
Rexel
2103047EU
ab € 5.437,39*
Zubehör
Rexel
2102429EU
ab € 1.648,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.