Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Magnettafel
>
Whiteboard
>
Drehtafel
>
Artikel
Franken Flipchart Standard X-tra Line Plus EL-FC22 105x68cm grau
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Esselte Leitz
icecat
Lager 1682
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1682-155611400
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
EL-FC22
EAN/GTIN:
4016946199445
Suchbegriffe:
Drehbares Whiteboard
Drehgestelltafel
Drehtafel
Kipptafel
FRANKEN Flipchart X-tra!Line Standard Plus 68 x 105 cm (B x H) 188cm Stahl weiß
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
X-tra!Line Standard Plus
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Flipchart X-tra!Line Standard Plus
Maße der Oberfläche:
68 x 105 cm (B x H)
Gesamthöhe:
188 cm
Abmessung der Standfläche:
95 x 110 cm (B x T)
höhenverstellbar:
Ja
Ausführung der Höhenverstellung:
stufenlos
Anzahl der Arme:
2 Arme
Tafel beschreibbar:
Ja
Tafel magnethaftend:
Ja
Ablageschale vorhanden:
Ja
Typbezeichnung der Stativform:
Dreibeinstativ
Gewicht:
11 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenbeschaffenheit:
lackiert
Material des Gestells:
Stahl
Farbe:
weiß
Farbe des Gestells:
hellgrau
... >
Präsentation & Planung
>
Flipcharts & Zubehör
>
Flipcharts
Weitere Suchbegriffe:
Stativ-Drehtafel
,
Stativdrehtafel
,
Wende-Weißwandtafel
,
Wendetafel
,
Flip-Chart
,
Flipchart
,
Flipchart-Tafel
,
Flipcharttafel
,
Blockhalterung(Flipchart)
,
Flipchart-Blockhalter
,
Flipchartblock-Halter
,
Flipchartblockhalter
,
Whiteboardblockhalter
,
Fahrgestell(Flipchart)
,
Tafel-Fahrgestell
,
Tafel-Stativ
,
Tafelfahrgestell
,
Tafelstativ
,
blockhalterung(flipchart) franken
,
tafel stativ
,
flipchart grau
,
Flipcharts
,
Präsentationssysteme
,
Schreibtafeln
,
Tafeln
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1682
2 Tage
3
€ 5,95*
ab € 57,29*
€ 75,69*
Lager 690
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 58,17*
€ 77,24*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 56,84*
€ 77,57*
Lager 3636
14 Tage
384
€ 4,95*
ab € 55,22*
€ 81,86*
Lager 273
€ 4,95*
ab € 65,05*
€ 89,66*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,69*
€ 90,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,40*
€ 89,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,23*
€ 82,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,42*
€ 79,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,29*
€ 68,18
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1682
Versand:
Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1682
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flipchart Tragetasche, Polyester, 115 x 78 x 12 mm, marineblau
Franken
FCT
ab € 62,49*
Zubehör
Flipchartblock U-Act!Line®, blanko/blanko, 580 x 830 mm, 10 Blatt, weiß
Franken
F2160
ab € 7,77*
Zubehör
Flipchartblock U-Act!Line®, kariert/blanko, 580 x 830 mm, 10 Blatt, weiß
Franken
F2170
ab € 7,77*
Zubehör
Flipchartblock, blanko/blanko, 680 x 980 mm, 100 Blatt, weiß
Franken
F2120
ab € 30,62*
Zubehör
Flipchartblock, kariert/blanko, 680 x 980 mm, 100 Blatt, weiß
Franken
F2130
ab € 6,02*
Zubehör
FlipchartMarker, Keilspitze, 2-6 mm, 4 Stück, sortiert
Franken
Z2203
ab € 3,33*
Zubehör
Magnet rund, 24 mm, 300 g, 10 Stück, blau
Franken
HM20 03
ab € 0,0754*
Zubehör
Magnet rund, 24 mm, 300 g, 10 Stück, gelb
Franken
HM20 04
ab € 0,0751*
Zubehör
Magnet rund, 24 mm, 300 g, 10 Stück, grün
Franken
HM20 02
ab € 0,0753*
Zubehör
Magnet rund, 24 mm, 300 g, 10 Stück, rot
Franken
HM20 01
ab € 0,0897*
Zubehör
Magnet rund, 24 mm, 300 g, 10 Stück, sortiert
Franken
HM20 99
ab € 0,76*
Zubehör
Magnet rund, 24 mm, 300 g, 10 Stück, weiß
Franken
HM20 09
ab € 0,0768*
Zubehör
Blockhalter für EL-FC VE=2 Stück Blockhalter-Zapfen
Franken
A1070/04
ab € 4,32*
Zubehör
Haftmagnet 24mm schwarz VE=10 Stück
Franken
HM2010
ab € 0,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen