Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATG 2373-11 Chemikalienhandschuhe MaxiDry® 56-426 Größe 11 lila/schwarz EN 388 P


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ATG 2373-11 Chemikalienhandschuhe MaxiDry® 56-426 Größe 11 lila/schwarz EN 388 P
ATG 2373-11 Chemikalienhandschuhe MaxiDry® 56-426 Größe 11 lila/schwarz EN 388 P
ATG 2373-11 Chemikalienhandschuhe MaxiDry® 56-426 Größe 11 lila/schwarz EN 388 P
Artikel-Nr.:
     1955B-2018828650
Hersteller:
     ATG
Herst.-Nr.:
     2373-11
EAN/GTIN:
     4792249054543
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Chemiehandschuh MaxiDry® 56-426 Gr.11 lila/schwarz EN 388 PSA III ATG nach EN 388:2016, EN 374-1:2016 · Kat. II · Material: Nylon mit Nitril/Nitril-„Micro-Cup“-Beschichtung · nahtlos gestrickt · rutschfeste Nitrilbeschichtung mit „Micro-Cup“-Oberfläche · vollbeschichtet · vorgewaschen · Spritzschutz im Umgang mit leichten C
Weitere Informationen:
eClassID:
40011201
HerstellerNr:
2373-11
Werksnummer:
4702000169
Länge netto mm:
260,00
Breite netto mm:
100,00
Höhe netto mm:
10,00
Gewicht netto Kg:
0,085000
Gewicht brutto Kg:
0,085000
Ursprungsland:
LK
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
lila/schwarz
Groesse:
11
Produktart:
Chemikalienhandschuhe
Ausfuehrung:
EN 388
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, atg nylon montagehandschuh, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach gr.11
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
162
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 5,18*
€ 6,71*
12
pro Paar
€ 5,00*
ab € 5,23*
€ 6,75*
1 Tag
152
12
pro Paar
€ 5,59*
ab € 5,40*
€ 6,93*
5 Tage
48
3
pro Paar
€ 4,90*
ab € 5,26*
€ 6,97*
Lager 1955
216
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 5,29*
€ 7,04*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 7,04*
€ 8,38
pro Paar
ab 15 Paar
€ 6,61*
€ 7,87
pro Paar
ab 24 Paar
€ 6,50*
€ 7,74
pro Paar
ab 30 Paar
€ 6,30*
€ 7,50
pro Paar
ab 60 Paar
€ 5,98*
€ 7,12
pro Paar
ab 9000 Paar
€ 5,29*
€ 6,30
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 84,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ATG
56-426/10
ab € 4,30*
Ähnlich
ATG
34-274/10
ab € 2,60*
Ähnlich
ATG
34-274/11
ab € 2,61*
Ähnlich
ATG
34-274/9
ab € 2,60*
Ähnlich
ATG
2373-7
ab € 4,30*
Ähnlich
ATG
2373-8
ab € 4,27*
Ähnlich
ATG
2373-9
ab € 4,30*
Ähnlich
ATG
2443-7
ab € 2,59*
Ähnlich
ATG
2443-8
ab € 2,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.