Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

780830100 0225 Nitril-Handschuh MaxiDry voll- beschichtet lila/schwarz Gr.11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
830100_0210_0220_B_zoom.jpg
830100_0210_0220_B_zoom.jpg
830100_0210_0220_B.jpg
ATG_Logo.jpg
EN_388_4111A.jpg
VPE_12_Paar.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-780830100 0225
Hersteller:
     ATG
Herst.-Nr.:
     2373/11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Ausführung und Verwendung:- nahtlos gestrickte Nylon-Handschuhe mit flüssigkeitsdichter Nitrilbeschichtung- fester, sicherer Griff unter öligen und feuchten Bedingungen- vollbeschichtet, darüber rutschfeste Nitrilbeschichtung mit „Mikro-cup“ Oberfläche- dermatologisch sicher- OEKO-TEX® Standard 100 zertifiziert- Preisangabe je PaarTechnische Eigenschaften: Beschichtung Handfläche / Fingerkuppen: Nitril + Nitril-Micro-Cup Beschichtung Handrücken: Nitril Farbe: lila | schwarz Gesamtlänge ca.: 25 cm Größe: 11 Größenbereich von-bis: 7-11 Katalog-Rabattgruppe: 8308 Lieferbedingungen: normal Marke: ATG Material: Nylon, Spandex Materialstärke: ca. 1,10 mm Norm: EN 388:2016 (4111A)EN ISO 374-1:2016+A1:2018EN ISO 374-5:2016 Pflegehinweis: waschbar 40 °C -Teilenummer: 3333581 Schnittschutzlevel: 1 | A Schutzklasse/-kategorie: Kategorie III sonstige Eigenschaften: flüssigkeitsdicht, abriebfest, silikonfrei, hautfreundlich VPE: 12 Paar Zolltarifnummer: 61161020
Weitere Informationen:
Beschichtung Handfläche / Fingerkuppen:
Nitril + Nitril-Micro-Cup
Beschichtung Handrücken:
Nitril
Farbe:
lila | schwarz
Gesamtlänge ca.:
25 cm
Größe:
11
Größenbereich von-bis:
7-11
Katalog-Rabattgruppe:
8308
Lieferbedingungen:
normal
Marke:
ATG
Material:
Nylon, Spandex
Materialstärke:
ca. 1,10 mm
Norm:
EN 388:2016 (4111A)EN ISO 374-1:2016+A1:2018EN ISO 374-5:2016
Pflegehinweis:
waschbar 40 °C
Precitool-Teilenummer:
3333581
Schnittschutzlevel:
1 | A
Schutzklasse/-kategorie:
Kategorie III
sonstige Eigenschaften:
flüssigkeitsdicht, abriebfest, silikonfrei, hautfreundlich
VPE:
12 Paar
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, atg nylon montagehandschuh, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach gr.11, 2373/11, 780830100 0225, 830100 0225
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
162
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 5,18*
€ 6,71*
12
pro Paar
€ 5,00*
ab € 5,23*
€ 6,75*
1 Tag
152
12
pro Paar
€ 5,59*
ab € 5,40*
€ 6,93*
Lager 8670
48
3
pro Paar
€ 4,90*
ab € 5,26*
€ 6,97*
6 Tage
216
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 5,29*
€ 7,04*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Paar
€ 6,97*
€ 8,29
pro Paar
ab 6 Paar
€ 6,89*
€ 8,20
pro Paar
ab 15 Paar
€ 6,58*
€ 7,83
pro Paar
ab 30 Paar
€ 6,30*
€ 7,50
pro Paar
ab 60 Paar
€ 6,12*
€ 7,28
pro Paar
ab 120 Paar
€ 6,02*
€ 7,16
pro Paar
ab 9000 Paar
€ 5,26*
€ 6,26
pro Paar
Mindestbestellmenge: 3 Paar ( entspricht € 20,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ATG
56-426/10
ab € 4,30*
Ähnlich
ATG
34-274/10
ab € 2,60*
Ähnlich
ATG
34-274/11
ab € 2,61*
Ähnlich
ATG
34-274/9
ab € 2,60*
Ähnlich
ATG
2373-7
ab € 4,30*
Ähnlich
ATG
2373-8
ab € 4,27*
Ähnlich
ATG
2373-9
ab € 4,30*
Ähnlich
ATG
2443-7
ab € 2,59*
Ähnlich
ATG
2443-8
ab € 2,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.