Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienhandschuhe MaxiDry® 56-426 Größe 11 lila/schwarz EN 388 PSA-Kategorie


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Chemikalienhandschuhe MaxiDry® 56-426 Größe 11 lila/schwarz EN 388 PSA-Kategorie
Chemikalienhandschuhe MaxiDry® 56-426 Größe 11 lila/schwarz EN 388 PSA-Kategorie
Chemikalienhandschuhe MaxiDry® 56-426 Größe 11 lila/schwarz EN 388 PSA-Kategorie
Chemikalienhandschuhe MaxiDry® 56-426 Größe 11 lila/schwarz EN 388 PSA-Kategorie
Chemikalienhandschuhe MaxiDry® 56-426 Größe 11 lila/schwarz EN 388 PSA-Kategorie
Chemikalienhandschuhe MaxiDry® 56-426 Größe 11 lila/schwarz EN 388 PSA-Kategorie
Artikel-Nr.:
     369-E1990654
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     2373-11
EAN/GTIN:
     4792249054543
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
bGefahren-Kategorie III/b - Schutz bei hohen Risiken b∙ /bNach bEN 388:2016+A1:2018/b und bEN ISO 374:2016 ∙ /bNitril mit zusätzlicher rutschfester Nitril-Micro-Cup-Beschichtung b∙/b Trägermaterial Nylon b∙ /bNahtlos gestrickte Nylon-Schutzhandschuhe mit Nitril-Micro-Cup-Beschichtung für mechanische Tätigkeiten unter öligen Bedingungen b∙ /bFlüssigkeitsabweisend b∙/b Vorgewaschen ∙ bOEKO-TEXsup®/sup Standard 100 /bb/bb/bzertifiziert b∙ /bDermatologisch sicherb ∙ Silikonfrei/b b∙/b Materialstärke 1.1 mm ∙ Länge ca. 260 mm ∙ bFarbe lila/schwarz/bbr/br/bAnwendung:/b Flüssigkeitsabweisende bzw. flüssigkeitsdichte Schutzhandschuhe für mechanischen Schutz und sichere Leistung in öligem oder nassem Arbeitsumfeld ∙ Alle Leistungswerte beziehen sich auf die Handinnenfläche ∙ Eingeschränkter Schutz vor Chemikalien
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Chemikalienschutz
Stichfestigkeit:
1
Länge ca.:
250 mm
VE Paar/Karton:
12/72
Schnittfestigkeit nach neuem Verfahren:
A
Schnittfestigkeit:
1
Größe:
11
Farbe:
lila-schwarz
Gefahren-Kategorie:
2
Abriebfestigkeit:
4
Weiterreißfestigkeit:
1
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, atg nylon montagehandschuh, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach gr.11, Arbeitshandschuhe beschichtet, Handschuhe
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
162
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 5,18*
€ 6,71*
Lager 369
12
pro Paar
€ 5,00*
ab € 5,23*
€ 6,75*
1 Tag
152
12
pro Paar
€ 5,59*
ab € 5,40*
€ 6,93*
5 Tage
48
3
pro Paar
€ 4,90*
ab € 5,26*
€ 6,97*
6 Tage
216
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 5,29*
€ 7,04*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 6,75*
€ 8,03
pro Paar
ab 15 Paar
€ 6,43*
€ 7,65
pro Paar
ab 30 Paar
€ 6,17*
€ 7,34
pro Paar
ab 60 Paar
€ 5,99*
€ 7,13
pro Paar
ab 9000 Paar
€ 5,23*
€ 6,22
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 81,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ATG
56-426/10
ab € 4,30*
Ähnlich
ATG
34-274/10
ab € 2,60*
Ähnlich
ATG
34-274/11
ab € 2,61*
Ähnlich
ATG
34-274/9
ab € 2,60*
Ähnlich
ATG
2373-7
ab € 4,30*
Ähnlich
ATG
2373-8
ab € 4,27*
Ähnlich
ATG
2373-9
ab € 4,30*
Ähnlich
ATG
2443-7
ab € 2,59*
Ähnlich
ATG
2443-8
ab € 2,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.