Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATG MaxiCut⌐Ultra Schnittschutzstrickhandschuh 44-374 Gr.7


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht ATG ATG MaxiCut⌐Ultra Schnittschutzstrickhandschuh 44-374 Gr.7
Artikeldetailsicht ATG ATG MaxiCut⌐Ultra Schnittschutzstrickhandschuh 44-374 Gr.7
Artikeldetailsicht ATG ATG MaxiCut⌐Ultra Schnittschutzstrickhandschuh 44-374 Gr.7
Artikeldetailsicht ATG ATG MaxiCut⌐Ultra Schnittschutzstrickhandschuh 44-374 Gr.7
Artikeldetailsicht ATG ATG MaxiCut⌐Ultra Schnittschutzstrickhandschuh 44-374 Gr.7
Artikeldetailsicht ATG ATG MaxiCut⌐Ultra Schnittschutzstrickhandschuh 44-374 Gr.7
Artikel-Nr.:
     223-8308917
Hersteller:
     ATG
Herst.-Nr.:
     2495-7
EAN/GTIN:
     4792249059388
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

ATG MaxiCut⌐Ultra Schnittschutzstrickhandschuh 44-374 Gr.7

  • MaxiCut® Ultra™ ist ein Schnittschutzhandschuh für Präzisionsarbeiten unter trockenen Bedingungen. Er vereint alle Vorteile von MaxiCut® in einem noch dünneren
  • komfortableren und abriebfesteren Paket.
    • DURAtech® Technologie für hohe Abriebfestigkeit.
    • CUTtech® für hohe Schnittfestigkeit.
    • AIRtech® Technologie für maximale Atmungsaktivität.
    • Optimierter Griff durch patentierte Nitril-Mikro-Schaumbeschichtung.
    • ERGOtech® für höchsten Tragekomfort.
    • Beschichtung: Handfläche.
    • Waschbar bis 40° C.
    • Touchscreenfähig
  • Hochwertige und atmungsaktive Schnittschutzhandschuhe für Präzisionsarbeiten unter trockenen Bedingungen mit einer hohen Abriebfestigkeit
  • höchstem Schnittschutz und Tragekomfort sowie Touchscreenfähigkeit.
  • Trägermaterial: UHMWPE/Glasfaser/Nylon/Spandex
  • Beschichtung: patentierter Nitril-Mikroschaum aus NBR (Nitrilbutadienkautschuk) Pat. EP 1608808, silikonfrei
  • Präzisionsarbeiten unter trockenen Bedingungen und Einsatzbereiche mit einer Schnittbelastung
  • z.B. Bau
  • Straßenbau
  • Behörden/Organisationen
  • Druckindustrie
  • Entsorgungsbetriebe
  • Fahrzeugbau
  • Flugzeugbau
  • Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft
  • Gartenbau
  • Gießereitechnik
  • Handwerk
  • Klimatechnik
  • Maschinenbau
  • Metallverarbeitende Industrie
  • Transporttechnik
  • Logistik
  • EN ISO 21420:2020
  • EN 388:2016+A1:2018
Weitere Informationen:
Größe:
7
Material:
Trägermaterial: Nylon/GlasfaserBeschichtung: patentierter Nitril-Mikroschaum Pat. EP 1608808, silikonfrei
gem. Norm:
EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016
Hauptfarbe:
blau
Nebenfarbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, atg nylon montagehandschuh, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe atg
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 7,39*
€ 9,00*
12
€ 4,90*
ab € 7,25*
€ 9,05*
5 Tage
132
12
Frei Haus
ab € 7,51*
€ 9,09*
1 Tag
108
12
€ 5,45*
ab € 7,96*
€ 9,62*
Lager 223
3 Tage
132
12
€ 8,50*
ab € 10,80*
€ 12,75*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 12,75*
€ 15,17
pro Paar
ab 20 Paar
€ 12,41*
€ 14,77
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 10,80*
€ 12,85
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 153,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ATG
44-3745/08
ab € 7,23*
Ähnlich
ATG
44-3745/09
ab € 7,21*
Ähnlich
ATG
44-3745/11
ab € 7,21*
Ähnlich
ATG
44-3745-10
ab € 7,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.