Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Desktop-Notizboard Cosy, A4, gelb, Sicherheitsglas, trocken abwischbar, inkl. Ma


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/lei39470019_a1.jpg
images/web_details/lei39470019_a1.jpg
images/web_details/lei39470019_a2.jpg
images/web_details/lei39470019_a3.jpg
images/web_details/lei39470019_a4.jpg
Artikel-Nr.:
     273-LEI39470019
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     39470019
EAN/GTIN:
     4002432124879
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Aufstellbares Glas-Notizboard Cosy. Rahmenlos. Ideal zum Notieren von Ideen, Notizen uvm.. Mit trocken abwischbarem Marker zu beschriften. Die gehärtete Sicherheitsglas-Oberfläche lässt sich einfach reinigen und ist widerstandsfähig gegen Kratzer, Flecken und Stiftspuren. Format: DIN A4 (216 x 297 mm). Lieferung inkl. trocken abwischbarem Mini-Marker mit integriertem Wischer.
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Format:
DIN A4
Abmessungen:
216 x 297 mm
Anreißer (Online):
Desktop-Notizboard Cosy, DIN A4, gelb
Kurzbeschreibung (Online):
Desktop-Notizboard Cosy, A4, gelb, Sicherheitsglas, trocken abwischbar, inkl. Marker mit Wischer und Stifthalter
Langbeschreibung (Online):
Aufstellbares Glas-Notizboard Cosy. Rahmenlos. Ideal zum Notieren von Ideen, Notizen uvm.. Mit trocken abwischbarem Marker zu beschriften. Die gehärtete Sicherheitsglas-Oberfläche lässt sich einfach reinigen und ist widerstandsfähig gegen Kratzer, Flecken und Stiftspuren. Format: DIN A4 (216 x 297 mm). Lieferung inkl. trocken abwischbarem Mini-Marker mit integriertem Wischer.
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Papiermarker, Papiermarkierstift, Glas-Board, Glas-Whiteboard, Glasboard, Glasschreibtisch, Glas-Tisch, Glastisch, Haftnotizbrett, Hafttafel, Memo-Board, Memo-Tafel, Memoboard, Memotafel, Notizbrett, Notiztafel, An- und Abwesenheitstafel, Multiplaner, Plantafel, Planungstafel, Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, Schreibtisch-Organizer, Schreibtischbutler, Schreibtischorganizer, Stiftbox, Stiftebutler, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienablage, Utensilienbutler, Utensilienköcher, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, bürotische glas, schreibtisch organizer, whiteboard-stift gelb, White-Board, Weißwandtafeln, Weißwand-Tafeln, Schreibtafeln, Schreib-Tafeln, Magnettafeln, Magnet-Tafeln, Notizboard, Notiz-Board, Magnetschreibtafeln, Magnet-Schreibtafeln, Momotafeln, Memo-Tafeln, Schreibboard, Schreib-Board, Magnetpinwand, Magentpinwände, Magnetpinnwand, Magnetpinnwände, Magnet-Pinwand, Magnet-Pinwände, Magnet-Pinnwand, Magnet-Pinnwände, Mangetwand, Magnetwände, Magnet-Wand, Magnet-Wände, Plantafeln, Plan-Tafeln
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 13,52*
€ 19,41*
9 Tage
3
1
€ 5,87*
ab € 14,17*
€ 20,42*
1 Tag
2
1
€ 5,95*
ab € 14,39*
€ 20,69*
1
€ 5,50*
ab € 13,87*
€ 20,69*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 14,37*
€ 21,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
53470019
ab € 11,95*
Ähnlich
Leitz
53490019
ab € 15,54*
Ähnlich
Leitz
53480019
ab € 11,10*
Ähnlich
Leitz
52590019
ab € 5,15*
Ähnlich
Leitz
53581019
ab € 8,07*
Ähnlich
Leitz
53582019
ab € 11,53*
Ähnlich
Leitz
53580019
ab € 3,76*
Ähnlich
Leitz
44840019
ab € 14,68*
Ähnlich
Leitz
45270019
ab € 13,34*
Ähnlich
Leitz
30020019
ab € 1,75*
Ähnlich
Leitz
46190019
ab € 3,26*
Ähnlich
Leitz
39470061
ab € 13,45*
Ähnlich
Leitz
39470089
ab € 13,80*
Ähnlich
Leitz
70440019
ab € 30,09*
Ähnlich
Leitz
70420019
ab € 35,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.