Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts by Newstar PLASMA-M2500 - Wagen - für Flachbildschirm / AV-Ausrüstung (motorisiert) - Schwarz, RAL 9005 - Bildschirmgröße: 106.7-254 cm (42"-100")


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-3664012
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     PLASMA-M2500BLACK
EAN/GTIN:
     8717371445904
Suchbegriffe:
Bildschirmwagen
Computer-Trolley
Computer-Wagen
Computerwagen

Übersicht

Kurzinfo  Neomounts by Newstar PLASMA-M2500 - Wagen - für Flachbildschirm / AV-Ausrüstung (motorisiert) - Schwarz, RAL 9005 - Bildschirmgröße: 106.7-254 cm (42"-100")
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Neomounts by Newstar
Hersteller Art. Nr.  PLASMA-M2500BLACK
EAN/UPC  8717371445904

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Neomounts by Newstar PLASMA-M2500 - Wagen - für Flachbildschirm / Media Player / Mini-PC (motorisiert)
Produkttyp  Wagen (motorisiert)
Integrierte Geräte  Elektrischer Aufzug
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  104 cm x 74 cm
Einstellbare Höhe  111-161 cm
Anpassungen  Höhe
Empfohlene Verwendung  Flachbildschirm / Media Player / Mini-PC
Empfohlene Display-Größe  106.7-254 cm (42"-100")
VESA-Halterung  Bis zu 800 x 600 mm, ab 200 x 200 mm
Max. Ladegewicht  150 kg
Farbe  Schwarz, RAL 9005
Anz. Räder  4
Packungsinhalt  Fernsteuerung

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  104 cm
Tiefe  74 cm
Einstellbare Höhe  111-161 cm
Farbe  Schwarz, RAL 9005
Packungsinhalt  Fernsteuerung
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Wagen
Design  Motorisiert
Empfohlene Verwendung  Flachbildschirm / Media Player / Mini-PC
VESA-Halterung  Bis zu 800 x 600 mm, ab 200 x 200 mm
Integrierte Geräte  Elektrischer Aufzug
Kabelaufbewahrung  Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display-Größe  106.7-254 cm (42"-100")
Anpassungen  Höhe
Max. Ladegewicht  150 kg
Anz. Räder  4

Weitere Informationen:
Gewicht:
47,0 kg
Breite:
104 cm
Tiefe:
74 cm
Einstellbare Höhe:
111-161 cm
Farbe:
Schwarz, RAL 9005
Packungsinhalt:
Fernsteuerung
Typ:
Wagen
Design:
Motorisiert
Empfohlene Verwendung:
Flachbildschirm / Media Player / Mini-PC
VESA-Halterung:
Bis zu 800 x 600 mm, ab 200 x 200 mm
Integrierte Geräte:
Elektrischer Aufzug
Kabelaufbewahrung:
Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display-Größe:
106.7-254 cm (42"-100")
Anpassungen:
Höhe
Max. Ladegewicht:
150 kg
Anz. Räder:
4
Weitere Suchbegriffe: EDV-Trolley, PC-Wagen, Bildschirmständer, Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, AV-Wagen, Media-Wagen, Multimediawagen, TV-Wagen, multimediawagen schwarz, av wagen, newstar tv-wagen, neomounts, 2500, 9005, newstar, plasmam2500black, plasma, m2500black, schwarz, 42100, motorisiert, plasmam2500, wagen, flachbildschirm, m2500, avausrüstung, bildschirmgröße:, 106.7254, 42"100", avausrstung, bildschirmgre, 1067254, ausrüstung, bildschirmgröße, 100", mobile, floor
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 771,88*
€ 812,70*
Frei Haus
ab € 782,52*
€ 824,06*
2 Tage
23
Frei Haus
ab € 788,20*
€ 827,30*
Frei Haus
ab € 789,70*
€ 831,41*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 900,53*
€ 945,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 945,82*
€ 1.125,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 945,52*
€ 1.125,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 930,87*
€ 1.107,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 918,22*
€ 1.092,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 900,53*
€ 1.071,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M2500FPLATE
ab € 187,06*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M2SFPLATE
ab € 64,73*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M1000
ab € 70,64*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M1700ES
ab € 299,66*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M2500CAMSHLF2
ab € 65,82*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M1200
ab € 257,34*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M1700E
ab € 204,92*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M1800E
ab € 353,23*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M1900E
ab € 252,31*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M1950E
ab € 365,87*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M2000
ab € 796,56*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M2000E
ab € 554,80*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-C100BLACK
ab € 189,44*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-C100
ab € 181,51*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-C100D
ab € 282,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.