Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportwagen
>
Etagenwagen
>
Schrankwagen
>
Multimediawagen
>
Artikel
Neomounts by Newstar PLASMA-M2500T - Wagen - für Flachbildschirm / AV-Ausrüstung (motorisiert) - Silber, RAL 9006, White Aluminum - Bildschirmgröße: 106.7-254 cm (42"-100")
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Neomounts
icecat
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753M-3664021
Hersteller:
Neomounts
Herst.-Nr.:
PLASMA-M2500TSILVER
EAN/GTIN:
8717371445942
Suchbegriffe:
Bildschirmwagen
AV-Wagen
Media-Wagen
Multimediawagen
Übersicht
Kurzinfo
Neomounts by Newstar PLASMA-M2500T - Wagen - für Flachbildschirm / AV-Ausrüstung (motorisiert) - Silber, RAL 9006, White Aluminum - Bildschirmgröße: 106.7-254 cm (42"-100")
Gruppe
AV-Möbel
Hersteller
Neomounts by Newstar
Hersteller Art. Nr.
PLASMA-M2500TSILVER
EAN/UPC
8717371445942
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
Neomounts by Newstar PLASMA-M2500T - Wagen - für Flachbildschirm / Media Player / Mini-PC (motorisiert)
Produkttyp
Wagen (motorisiert)
Integrierte Geräte
Elektrischer Aufzug
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
104 cm x 74 cm
Einstellbare Höhe
89-139 cm
Neigung
90°
Anpassungen
Höhe, Neigung
Empfohlene Verwendung
Flachbildschirm / Media Player / Mini-PC
Empfohlene Display-Größe
106.7-254 cm (42"-100")
VESA-Halterung
Bis zu 800 x 600 mm, ab 400 x 200 mm
Max. Ladegewicht
150 kg
Farbe
Silber, RAL 9006, White Aluminum
Anz. Räder
4
Packungsinhalt
Fernsteuerung
Ausführliche Details
Allgemein
Breite
104 cm
Tiefe
74 cm
Einstellbare Höhe
89-139 cm
Farbe
Silber, RAL 9006, White Aluminum
Packungsinhalt
Fernsteuerung
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Wagen
Design
Motorisiert
Empfohlene Verwendung
Flachbildschirm / Media Player / Mini-PC
VESA-Halterung
Bis zu 800 x 600 mm, ab 400 x 200 mm
Integrierte Geräte
Elektrischer Aufzug
Kabelaufbewahrung
Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display-Größe
106.7-254 cm (42"-100")
Neigung
90°
Anpassungen
Höhe, Neigung
Max. Ladegewicht
150 kg
Anz. Räder
4
Weitere Informationen:
Gewicht:
61,3 kg
Breite:
104 cm
Tiefe:
74 cm
Einstellbare Höhe:
89-139 cm
Farbe:
Silber, RAL 9006, White Aluminum
Packungsinhalt:
Fernsteuerung
Typ:
Wagen
Design:
Motorisiert
Empfohlene Verwendung:
Flachbildschirm / Media Player / Mini-PC
VESA-Halterung:
Bis zu 800 x 600 mm, ab 400 x 200 mm
Integrierte Geräte:
Elektrischer Aufzug
Kabelaufbewahrung:
Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display-Größe:
106.7-254 cm (42"-100")
Neigung:
90°
Anpassungen:
Höhe, Neigung
Max. Ladegewicht:
150 kg
Anz. Räder:
4
... >
Lager 2753
>
LCD- und LED TV
>
Zubehör für Monitore und TV-Geräte
Weitere Suchbegriffe:
TV-Wagen
,
newstar tv-wagen
,
av wagen
,
neomounts
,
2500
,
newstar
,
9006
,
plasmam2500tsilver
,
42100
,
plasma
,
m2500tsilver
,
silber
,
motorisiert
,
plasmam2500t
,
wagen
,
flachbildschirm
,
avausrüstung
,
white
,
aluminum
,
bildschirmgröße:
,
106.7254
,
42"100"
,
avausrstung
,
bildschirmgre
,
1067254
,
m2500t
,
ausrüstung
,
bildschirmgröße
,
100"
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 643
Frei Haus
ab € 1.313,22*
€ 1.460,44*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 1.348,34*
€ 1.488,08*
Lager 855
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.380,91*
€ 1.527,00*
Lager 1627
Frei Haus
ab € 1.463,19*
€ 1.624,32*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 1.468,59*
€ 1.628,12*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.628,12*
€ 1.937,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.612,24*
€ 1.918,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.550,01*
€ 1.844,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.511,37*
€ 1.798,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.468,59*
€ 1.747,62
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts Bodenplatte PLASMA-M2500FPLATE, Silber
Neomounts
PLASMA-M2500FPLATE
ab € 186,83*
Ähnlich
Neomounts Bodenplatte PLASMA-M2SFPLATE, Silber
Neomounts
PLASMA-M2SFPLATE
ab € 64,18*
Ähnlich
Neomounts Flachbild Ständer PLASMA-M1000, Schwarz
Neomounts
PLASMA-M1000
ab € 70,10*
Ähnlich
Neomounts Flachbild Ständer PLASMA-M1700ES, Schwarz
Neomounts
PLASMA-M1700ES
ab € 299,08*
Ähnlich
Neomounts Kamerahalterung PLASMA-M2500CAMSHLF2, Schwarz
Neomounts
PLASMA-M2500CAMSHLF2
ab € 65,85*
Ähnlich
Neomounts Mobiler Flachbild Ständer PLASMA-M1200, Silber
Neomounts
PLASMA-M1200
ab € 260,47*
Ähnlich
Neomounts Mobiler Flachbild Ständer PLASMA-M1700E, Schwarz
Neomounts
PLASMA-M1700E
ab € 202,36*
Ähnlich
Neomounts Mobiler Flachbild Ständer PLASMA-M1800E, Silber
Neomounts
PLASMA-M1800E
ab € 355,61*
Ähnlich
Neomounts Mobiler Flachbild Ständer PLASMA-M1900E, Schwarz
Neomounts
PLASMA-M1900E
ab € 250,03*
Ähnlich
Neomounts Mobiler Flachbild Ständer PLASMA-M1950E, Schwarz
Neomounts
PLASMA-M1950E
ab € 364,73*
Ähnlich
Neomounts Mobiler Flachbild Ständer PLASMA-M2000, Silber
Neomounts
PLASMA-M2000
ab € 799,63*
Ähnlich
Neomounts Mobiler Flachbild Ständer PLASMA-M2000E, Schwarz
Neomounts
PLASMA-M2000E
ab € 562,27*
Ähnlich
Neomounts Monitor-Deckenhalterung PLASMA-C100, Schwarz
Neomounts
PLASMA-C100BLACK
ab € 189,00*
Ähnlich
Neomounts Monitor-Deckenhalterung PLASMA-C100, Silber
Neomounts
PLASMA-C100
ab € 180,24*
Ähnlich
Neomounts Monitor-Deckenhalterung PLASMA-C100D, Schwarz
Neomounts
PLASMA-C100D
ab € 279,27*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen