Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts by Newstar PLASMA-M2KEYB - Montagekomponente (Regal) - für Notebook - Schwarz - für NewStar PLASMA-M2500, PLASMA-W2500


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Neomounts Multimedia-Halterung PLASMA-M2KEYB, Schwarz
Neomounts Multimedia-Halterung PLASMA-M2KEYB, Schwarz
Neomounts Multimedia-Halterung PLASMA-M2KEYB, Schwarz
Neomounts Multimedia-Halterung PLASMA-M2KEYB, Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-5592264
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     PLASMA-M2KEYB
EAN/GTIN:
     8717371447281
Suchbegriffe:
AV-Wagen
Media-Wagen
Multimediawagen
TV-Wagen

Übersicht

Kurzinfo  Neomounts by Newstar PLASMA-M2KEYB - Montagekomponente (Regal) - für Notebook - Schwarz - für NewStar PLASMA-M2500, PLASMA-W2500
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Neomounts by Newstar
Hersteller Art. Nr.  PLASMA-M2KEYB
EAN/UPC  8717371447281

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Neomounts by Newstar PLASMA-M2KEYB - Montagekomponente
Produktbeschreibung  Neomounts by Newstar PLASMA-M2KEYB - Montagekomponente - für Notebook
Produkttyp  Montagekomponente
Montagekomponenten  Regal
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  60 cm x 19.5 cm
Empfohlene Verwendung  Notebook
Max. Ladegewicht  1 kg
Farbe  Schwarz
Entwickelt für  NewStar PLASMA-M2500, PLASMA-M2500BLACK, PLASMA-M2500SILVER, PLASMA-W2500, PLASMA-W2500BLACK, PLASMA-W2500SILVER

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  60 cm
Tiefe  19.5 cm
Farbe  Schwarz
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Montagekomponente
Montagekomponenten  Regal
Empfohlene Verwendung  Notebook
Max. Ladegewicht  1 kg
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  NewStar PLASMA-M2500, PLASMA-M2500BLACK, PLASMA-M2500SILVER, PLASMA-W2500, PLASMA-W2500BLACK, PLASMA-W2500SILVER

Weitere Informationen:
Gewicht:
4,9 kg
Breite:
60 cm
Tiefe:
19.5 cm
Farbe:
Schwarz
Typ:
Montagekomponente
Montagekomponenten:
Regal
Empfohlene Verwendung:
Notebook
Max. Ladegewicht:
1 kg
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Halter, Laptopständer, Notebook Halterung, Notebookhalter, Notebookständer, Tastaturablage, Tastaturhalterung, multimediawagen schwarz, av wagen, newstar tv-wagen, 2500, neomounts, newstar, plasmam2keyb, plasma, m2keyb, schwarz, montagekomponente, regal, notebook, plasmam2500, plasmam2500black, plasmam2500silver, m2500, m2500black, m2500silver, keyboard, shelf, plasmam2500/w2500series, plasmam2500w2500series, w2500, series, ablage, b:60cm, max.1kg, plasmam2500/w2500
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 82,17*
€ 103,04*
€ 4,50*
ab € 82,39*
€ 103,27*
Frei Haus
ab € 86,85*
€ 108,25*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 87,79*
€ 108,62*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 134,30*
€ 163,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,22*
€ 194,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,76*
€ 188,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,90*
€ 179,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,47*
€ 174,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,30*
€ 159,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M2500FPLATE
ab € 186,01*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M2SFPLATE
ab € 64,78*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M1000
ab € 69,85*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M1700ES
ab € 299,66*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M2500CAMSHLF2
ab € 65,86*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M1200
ab € 257,11*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M1700E
ab € 205,59*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M1800E
ab € 355,64*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M1900E
ab € 253,39*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M1950E
ab € 365,87*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M2000
ab € 805,87*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M2000E
ab € 554,78*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-C100BLACK
ab € 189,15*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-C100
ab € 180,16*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-C100D
ab € 282,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.