Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Access Point USA 6GK5788-1GD00-0AB0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     3461-H4019169239066
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK57881GD000AB0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Max. Übertragungsrate 450Mbit/s, Frequenzband 2,4 GHz und 5 GHz, Managed, Funkprotokoll IEEE 802.11 a, Verschlüsselung IEEE 802.11 i, Ethernet, Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports 1, Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports 1, Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports 0, Datendurchsatz der Firewall 0Gbit/s, Anschluss für externe Antenne, Bridgefunktion, Repeaterfunktion, Power over Ethernet, Farbe sonstige, Breite 0,2mm, Höhe 0,176mm, Tiefe 0,079mm, Schutzart (IP) IP65, Geeignet für Wandmontage, Anzahl der Benutzer 8, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: siemens access point, access point, IEEE 802.11n, IWC, IWLAN, Industrial Wireless LAN, Netzkomponente, SCALANCE W, SCALANCE W700, SCALANCE W788, SCALANCE W788-1
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.582,08*
€ 1.610,75*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.544,15*
€ 1.611,67*
Frei Haus
ab € 1.599,06*
€ 1.627,02*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.736,83*
€ 1.767,18*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.611,67*
€ 1.917,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.569,35*
€ 1.867,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.561,10*
€ 1.857,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.553,71*
€ 1.848,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.544,15*
€ 1.837,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6GK57926MN000AA6
ab € 130,71*
Zubehör
Siemens
6GK57928DN000AA6
ab € 207,70*
Zubehör
Siemens
6GK57936DG000AA0
ab € 183,94*
Zubehör
Siemens
6GK57938DJ000AA0
ab € 300,17*
Zubehör
Siemens
6GK57938DK000AA0
ab € 451,22*
Zubehör
Siemens
6GK57938DP000AA0
ab € 199,17*
Zubehör
Siemens
6GK57954MC000AA3
ab € 25,56*
Zubehör
Siemens
6GK57954MD000AA3
ab € 25,44*
Zubehör
Siemens
6GK57954MX000AA0
ab € 36,20*
Zubehör
Siemens
6GK57956DC000AA0
ab € 159,77*
Zubehör
Siemens
6GK57956MN100AA6
ab € 155,28*
Zubehör
Siemens
6GK57956MT000AA0
ab € 284,76*
Zubehör
Siemens
6GK57924DN000AA6
ab € 107,97*
Zubehör
Siemens
6GK57934MN000AA6
ab € 119,25*
Zubehör
Siemens
6GK57938DL000AA0
ab € 361,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.