Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Access Point USA 6GK5788-1GD00-0AB0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     6012B-61350297
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK57881GD000AB0
EAN/GTIN:
     4019169239066
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point

Access Point USA 6GK5788-1GD00-0AB0

Produkt angekündigt zur Abkündigung, IWLAN Access Point, SCALANCE W788-1 M12, 1 Radio, 3 N-CON-Antennenanschluss, iFeatures support via KEY-PLUG, IEEE 802.11a/b/g/h/n, 2,4/5GHz, brutto 450 Mbit/s pro Radio, 1x M12 max. 1 Gbit/s, PoE, Redundant DC 24 V,M12 A-Kodiert IP65, -20..+60°C, Plug-Schacht, WPA2/802.11i/e, Länderzulassungen beachten! CERT ID: RAPN-W1-M12-E3, beinhaltet: MPCIE-R1-ABGN-U3, Lieferumfang: Handbücher auf CD-ROM, deutsch/englisch, Verschlusskappen M12, nur zum Betrieb in USA.
Weitere Informationen:
Max. Übertragungsrate:
450 Mbit/s
Frequenzband:
2,4 GHz und 5 GHz
Managed:
ja
Funkprotokoll:
IEEE 802.11 a
Verschlüsselung:
IEEE 802.11 i
Ethernet:
ja
Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports:
1
Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:
1
Datendurchsatz der Firewall:
0 Gbit/s
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: siemens access point, access point
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.582,08*
€ 1.610,75*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.544,15*
€ 1.611,67*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.599,06*
€ 1.627,02*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.736,83*
€ 1.767,18*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.627,02*
€ 1.936,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.626,69*
€ 1.935,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.615,96*
€ 1.922,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.608,38*
€ 1.913,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.599,06*
€ 1.902,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6GK57926MN000AA6
ab € 130,71*
Zubehör
Siemens
6GK57928DN000AA6
ab € 207,70*
Zubehör
Siemens
6GK57936DG000AA0
ab € 183,94*
Zubehör
Siemens
6GK57938DJ000AA0
ab € 300,17*
Zubehör
Siemens
6GK57938DK000AA0
ab € 451,22*
Zubehör
Siemens
6GK57938DP000AA0
ab € 199,17*
Zubehör
Siemens
6GK57954MC000AA3
ab € 25,56*
Zubehör
Siemens
6GK57954MD000AA3
ab € 25,44*
Zubehör
Siemens
6GK57954MX000AA0
ab € 36,20*
Zubehör
Siemens
6GK57956DC000AA0
ab € 159,77*
Zubehör
Siemens
6GK57956MN100AA6
ab € 155,28*
Zubehör
Siemens
6GK57956MT000AA0
ab € 284,76*
Zubehör
Siemens
6GK57924DN000AA6
ab € 107,97*
Zubehör
Siemens
6GK57934MN000AA6
ab € 119,25*
Zubehör
Siemens
6GK57938DL000AA0
ab € 361,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.