Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter Rexel RLWS47 2103047EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktenvernichter Rexel RLWS47 2103047EU
Aktenvernichter Rexel RLWS47 2103047EU
Artikel-Nr.:
     3636-2103047
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     2103047EU
EAN/GTIN:
     5028252316002
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter

Aktenvernichter Rexel RLWS47 2103047EU

6mm Streifenschnitt, ca. 47 Blatt, 175 Liter Behälter - Rexel Großformat Aktenvernichter RLWS 47 2103047EU sind auf hohes Volumen und starke Beanspruchung durch mehrere Abteilungen mit vielen Benutzern ausgelegt und genügen mit allgemeinen Sicherheitsanforderungen. Schnittart: 6mm Streifenschnitt, Schneidleistung: 47 Blatt (80g /m²), 49 Blatt (70g/m²), vernichtet auch: Büro- und Heftklammern, Kreditkarten sowie CDs und DVDs, Arbeitsbreite: 405mm, Sicherheitsstufe: P-2/O-2/T-2, Auffangbehälter: 175 Liter Papierkorb und Metallrahmen für 225 Liter Plastiksäcke, Maße: 1090x830x730mm (HxBxT), Gewicht: ca. 166kg. Ausführung: besonders breiter Eingabeschacht bis DIN A3 sowie Computerlisten, ausziehbarer Metallrahmen für Plastiksäcke, geräuscharmer Betrieb (unter 60 dB), Energiesparmodus, automatische und manuelle Rücklauffunktion, Anzeigen für Tür offen und Abfallbehälter voll. Farbe: schwarz. Sperrgut - Lieferung direkt ab Werk frei Bordsteinkante.
Weitere Suchbegriffe: Großmengen Shredder, Großmengen-Aktenvernichter, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, cd schredder leitz, großmengen shredder, aktenvernichter sicherheitsstufe 2, aktenvernichter, papierschredder, identitätsdiebstahl, identitätsklau, rexel aktenvernichter, aktenvernichter rexel, besten aktenvernichter, aktenvernichter günstig, günstige aktenvernichter, billige aktenvernichter, aktenvernichter billig, aktenvernichte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.457,02*
€ 5.591,11*
Frei Haus
ab € 5.378,83*
€ 5.670,77*
Lager 3636
7
Frei Haus
ab € 5.648,48*
€ 5.783,81*
Preise: Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.783,81*
€ 6.882,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.760,36*
€ 6.854,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.679,69*
€ 6.758,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.648,48*
€ 6.721,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3636
Versand: Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rexel
2102417EU
ab € 652,92*
Zubehör
Rexel
2102429EU
ab € 1.644,46*
Zubehör
Rexel
2102421EU
ab € 604,08*
Zubehör
Rexel
2104010EU
ab € 215,91*
Zubehör
Rexel
2101995EU
ab € 223,53*
Zubehör
Rexel
2105013EU
ab € 317,65*
Zubehör
Rexel
2103026EU
ab € 5.776,13*
Zubehör
Rexel
2103035EU
ab € 2.695,27*
Zubehör
Rexel
2103025EU
ab € 3.194,33*
Zubehör
Rexel
2103039EU
ab € 5.519,77*
Zubehör
Rexel
2103009EU
ab € 10.840,75*
Zubehör
Rexel
2102564EU
ab € 271,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.