Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glasboard Leitz Cosy 7043 (BLAU)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Glasboard Leitz Cosy 7043 (BLAU)
Glasboard Leitz Cosy 7043 (BLAU)
Glasboard Leitz Cosy 7043 (BLAU)
Glasboard Leitz Cosy 7043 (BLAU)
Artikel-Nr.:
     3636-70430-03
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     70430061
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker

Glasboard Leitz Cosy 7043 (BLAU)

60 x 80 cm, magnetische Glasoberfläche, trocken abwischbar, Wandaufhängung im Hoch- oder Querformat, inkl. Marker und Magnete - Leitz Cosy magnetische Glastafeln verfügen über ein besonders minimalistisches und rahmenloses Design. Die Oberfläche besteht aus gehärtetem Sicherheitsglas, welches für eine extrem leichte Abwischbarkeit und hohe Widerstandsfähigkeit gegen Flecken sorgt. Die Glasoberflächen sollten hin und wieder gereinigt werden. Magnethaftend: Ja, Maße: 600 x 800 mm (B x H), Material: Sicherheitsglas, Befestigung: rahmenlose Wandaufhängung (unsichtbares Montagesystem) im Hoch- oder Querformat, Gewicht: 6,2 kg. Ausführung: magnetisch gehärtete emaillierte Oberfläche aus Sicherheitsglas, nur für Neodym-Magnete geeignet, überragende Löscheigenschaften und höchste Widerstandsfähigkeit (gegen Farbflecken, Stiftspuren, Kratzer und Dellen), beschreibbar und trocken abwischbar. Lieferung inklusive Befestigungsmaterial, einem trocken abwischbaren Marker und einem Mikrofaser-Reinigungstuch.
Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Glas-Board, Glas-Whiteboard, Glasboard, Magnet-Board, Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, magnettafel 80 x 60 cm, magnet board, magnet-board glas, Glas-Boards, Glasschreibtafeln, Glastafeln, Magnetboards, Magnettafeln, Glasmagnetboards, Schreibtafeln, Glasboards, Glas-Magnettafeln, Designtafel, Glas-Magnetboards
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 71,33*
€ 94,45*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 71,76*
€ 94,48*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 72,14*
€ 94,91*
€ 4,95*
ab € 77,73*
€ 105,42*
Lager 3636
999
Frei Haus
ab € 73,34*
€ 125,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,92*
€ 149,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,23*
€ 146,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,26*
€ 139,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,17*
€ 103,73
pro Stück
ab 30 Stück
€ 80,75*
€ 96,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,34*
€ 87,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3636
Versand: Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
53470061
ab € 11,90*
Ähnlich
Leitz
53490061
ab € 15,54*
Ähnlich
Leitz
53480061
ab € 11,03*
Ähnlich
Leitz
52590061
ab € 5,40*
Ähnlich
Leitz
53582061
ab € 11,96*
Ähnlich
Leitz
44840061
ab € 14,71*
Ähnlich
Leitz
45270061
ab € 14,08*
Ähnlich
Leitz
30020061
ab € 1,76*
Ähnlich
Leitz
46190061
ab € 3,19*
Ähnlich
Leitz
39470061
ab € 14,12*
Ähnlich
Leitz
70420061
ab € 35,46*
Ähnlich
Leitz
70430019
ab € 72,19*
Ähnlich
Leitz
70430089
ab € 71,78*
Ähnlich
Leitz
55670061
ab € 11,65*
Ähnlich
Leitz
56450061
ab € 11,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.