Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemiehandschuh MaxiDry® 56-426 Gr.11 lila/schwarz EN 388 PSA III ATG


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1123265
Hersteller:
     ATG
Herst.-Nr.:
     2373-11
EAN/GTIN:
     4792249054543
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 388:2016, EN 374-1:2016 · Kat. II · Material: Nylon mit Nitril/Nitril-„Micro-Cup“-Beschichtung · nahtlos gestrickt · rutschfeste Nitrilbeschichtung mit „Micro-Cup“-Oberfläche · vollbeschichtet · vorgewaschen · Spritzschutz im Umgang mit leichten Chemikalien und erweiterten Schutz vor Ölen und Fetten · waschbar bis 60 °C · ölbeständig · fester, sicherer Griff unter öligen und feuchten Bedingungen · silikonfrei · Öko-Tex® zertifiziert · Skin Health Alliance Gütesiegel · Anwendung: Motoren und Antriebe, Getriebemontagen, Arbeiten mit Kleingussteilen, Arbeiten mit Kleinteilen, Leichtmetallfertigung und Teilehandling, Primär-, Sekundär- und Endmontage Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet · Abriebfestigkeit: 4 · Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet · Weiterreißfestigkeit: 1 · Stichfestigkeit: 1 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Ausführung: ölbeständig, silikonfrei · Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Größe:
11
Länge ca.:
250 mm
Farbe:
lila/schwarz
PSA-Kategorie:
III
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
A
Material:
Nylon m.Nitril/Nitril
Norm:
EN 388
Marke:
ATG
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, atg nylon montagehandschuh, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach gr.11, Chemiehandschuh, Chemikalienhandschuhe, Chemikalienhandschutz, Schutzhandschuhe
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
162
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 5,18*
€ 6,71*
12
pro Paar
€ 5,00*
ab € 5,23*
€ 6,75*
1 Tag
152
12
pro Paar
€ 5,59*
ab € 5,40*
€ 6,93*
5 Tage
48
3
pro Paar
€ 4,90*
ab € 5,26*
€ 6,97*
Lager 4757
1 Tag
144
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 6,20*
€ 8,51*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 8,51*
€ 10,13
pro Paar
ab 15 Paar
€ 7,96*
€ 9,47
pro Paar
ab 24 Paar
€ 7,87*
€ 9,37
pro Paar
ab 30 Paar
€ 7,66*
€ 9,12
pro Paar
ab 60 Paar
€ 7,27*
€ 8,65
pro Paar
ab 120 Paar
€ 7,12*
€ 8,47
pro Paar
ab 240 Paar
€ 6,97*
€ 8,29
pro Paar
ab 9000 Paar
€ 6,20*
€ 7,38
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 102,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ATG
56-426/10
ab € 4,30*
Ähnlich
ATG
34-274/10
ab € 2,60*
Ähnlich
ATG
34-274/11
ab € 2,61*
Ähnlich
ATG
34-274/9
ab € 2,60*
Ähnlich
ATG
2373-7
ab € 4,30*
Ähnlich
ATG
2373-8
ab € 4,27*
Ähnlich
ATG
2373-9
ab € 4,30*
Ähnlich
ATG
2443-7
ab € 2,59*
Ähnlich
ATG
2443-8
ab € 2,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.