Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schublade für Werkbänke und Schubladenschränke, 450 x 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schublade für Werkbänke und Schubladenschränke, 450 x 600 mm
Schublade für Werkbänke und Schubladenschränke, 450 x 600 mm
Artikel-Nr.:
     610-WA.60.50.075V10
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     WA.60.50.075V10
EAN/GTIN:
     4050413062719
Suchbegriffe:
Hängeschublade
Schublade Werkbank
Werkbankschublade
Schubladenschrank Schubladen
Schublade passend für Werkbänke und Schubladenschränke mit dem Nutzmaß: B = 450 x T = 600 mm

 

  • Art.-Nr. WA.60.50.075V10
  • Einzel-Schublade - BLH 75 mm
  • mit geschlitzten Seitenwänden
  • passend für das Nutzmaß: B = 450 x T = 600 mm
  • Blendenhöhe: 75 mm
  • Mantelhöhe: 56 mm
  • Nutzhöhe: 58 mm
  • Tragkraft: 100 kg (bei gleichmäßiger Verteilung)
  • Integrierte Aluminium Griffleisten

  • Nutzmaß: B = 450 x T = 600 mm
  • Blendenhöhe: 75 mm
  • Mantelhöhe: 56 mm
  • Nutzhöhe: 58 mm
  • Tragkraft: 100 kg
Weitere Suchbegriffe: schublade werkbank, WA.60.50.075V10, Nutzmaß: 450 x 600 mm, Schublade, Blendenhöhe 75 mm, Aluminium Griffleisten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 80,60*
€ 112,58*
23 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 100,83*
€ 129,13*
Lager 610
17 Tage
unbekannt
€ 8,90*
ab € 102,80*
€ 131,65*
Preise: Lager 610
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,65*
€ 156,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,41*
€ 154,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,42*
€ 146,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,96*
€ 141,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,80*
€ 122,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 610
Versand: Lager 610
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 8,90*
ab € 150,00*
€ 12,50*
ab € 700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 610
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
119BLH100
ab € 28,11*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
119BLH50
ab € 24,23*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
119BLH75
ab € 25,61*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
112BLH100
ab € 38,76*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
112BLH50
ab € 32,78*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
112BLH75
ab € 35,59*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
116BLH50
ab € 28,19*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
116BLH75
ab € 30,84*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
116BLH100
ab € 32,38*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
116BLH150
ab € 36,91*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
116BLH200
ab € 42,15*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
114BLH50
ab € 2.926,80*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
114BLH75
ab € 32,23*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
114BLH100
ab € 33,59*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
114BLH150
ab € 38,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.