Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Mappen
>
Dokumentenmappe
>
Artikel
Dokumententasche Cosy, mit Druckknopf, mit Zusatzfach, A4, PP, 3 Stück, blau
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 690
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
690-308870337
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
4709-00-61
EAN/GTIN:
4002432125821
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Aktendeckel
Leitz Privacy Dokumententasche Cosy. Mit zwei Fächern: ein Fach mit Druckknopf verschließbar und ein offenes Zusatzfach für den Schnellzugriff. Blickdicht. Jedes Fach mit langem Greifausschnitt. Genarbt. Dokumentenecht. Material: PP (Polypropylen), 0,20 mm. Format: für A4, 313 x 235 mm. Inhalt: 3 Stück. Farbe: blau.
... >
Lager 690
>
Dokumappen, Münz- Marken-und Postkartenalben
>
Ersatzeinlagen
Weitere Suchbegriffe:
Aktenumschlag
,
Einlagemappe
,
Einlegemappe
,
Einschlagmappe
,
Flügelmappe
,
Jurismappe
,
PP-Beutel
,
jurismappe leitz a4 blau
,
aktendeckel
,
aktendeckel blau
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 690
12 Tage
unbekannt
12
€ 5,49*
ab € 4,44*
€ 6,12*
Lager 467
10 Tage
3
1
€ 5,87*
ab € 3,98*
€ 6,80*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 4,00*
€ 6,91*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 5,17*
€ 8,35*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück (
entspricht € 73,44* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 690
Versand:
Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Aufbewahrungs- und Transportbox Click & Store Cosy Cube Groß, Karton, blau
Leitz
53470061
ab € 11,90*
Ähnlich
Aufbewahrungs- und Transportbox Click & Store Cosy Groß, Karton, blau
Leitz
53490061
ab € 15,54*
Ähnlich
Aufbewahrungs- und Transportbox Click & Store Cosy Mittel, Karton, blau
Leitz
53480061
ab € 11,03*
Ähnlich
Briefkorb Cosy mit Organiser, A4, Polystyrol, blau/hellgrau
Leitz
52590061
ab € 5,40*
Ähnlich
Briefkorb Cosy Set, A4, Polystyrol, 3 Stück, blau
Leitz
53582061
ab € 11,96*
Ähnlich
Collegeblock Cosy, B5, PP, kariert, 80 Blatt, blau
Leitz
44840061
ab € 14,71*
Ähnlich
Collegeblock Cosy, B5, PP, liniert, 80 Blatt, blau
Leitz
45270061
ab € 14,08*
Ähnlich
Eckspannermappe Cosy, A4, Karton, blau
Leitz
30020061
ab € 1,76*
Ähnlich
Eckspannermappe Cosy, A4, PP, mit Tasche, blau
Leitz
46190061
ab € 3,19*
Ähnlich
Glas Desktop-Notizboard Cosy, A4, Sicherheitsglas, magnetisch, aufstellbar, blau
Leitz
39470061
ab € 14,12*
Ähnlich
Glas-Whiteboard Cosy, magnetisch, Sicherheitsglas, 600 x 400 mm, blau
Leitz
70420061
ab € 35,46*
Ähnlich
Glas-Whiteboard Cosy, magnetisch, Sicherheitsglas, 800 x 600 mm, blau
Leitz
70430061
ab € 71,33*
Ähnlich
Heftgerät Cosy, 30 Blatt, blau
Leitz
55670061
ab € 11,65*
Ähnlich
Heftzange Cosy, Nr. 10, 15 Blatt, blau
Leitz
56450061
ab € 11,46*
Ähnlich
Klebeband-Tischabroller Cosy, ABS-Kunststoff, blau
Leitz
53670061
ab € 9,08*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen