Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz 47090061 Sammelmappe Polypropylen (PP) Blau A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitz 47090061 Sammelmappe Polypropylen (PP) Blau A4
Leitz 47090061 Sammelmappe Polypropylen (PP) Blau A4
Leitz 47090061 Sammelmappe Polypropylen (PP) Blau A4
Leitz 47090061 Sammelmappe Polypropylen (PP) Blau A4
Leitz 47090061 Sammelmappe Polypropylen (PP) Blau A4
Leitz 47090061 Sammelmappe Polypropylen (PP) Blau A4
Leitz 47090061 Sammelmappe Polypropylen (PP) Blau A4
Leitz 47090061 Sammelmappe Polypropylen (PP) Blau A4
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80037287
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     47090061
EAN/GTIN:
     4002432125821
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Aktendeckel
Fühlen Sie sich mit dem Cosy Sortiment von Leitz wie zu Hause, wo auch immer Sie sind. Mit seinem minimalistischen Design und den einladenden matten Farben können Sie Ihrem Arbeitsbereich Stil und Farbe verleihen. Die Cosy Privacy Dokumentenhülle mit zusätzlicher Aufbewahrungstasche dient dank des blickdichten Materials zur Aufbewahrung und zum Transport sensibler persönlicher und geschäftlicher Dokumente. Diese hochwertige Hülle ist die perfekte Ergänzung für Ihr Zuhause oder Ihr Büro, damit Sie den ganzen Tag entspannt und produktiv arbeiten können.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Konventioneller Dateiordner
Format
A4
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Blau
Oberflächentyp
Matt
Ausrichtung
Landschaft
Maximale Kapazität
50 Blätter
Mediengewicht
80 g/m²
Taschenanzahl
2 Taschen
Verschluss
Ja
Befestigungstyp
Druckknopf
Gewicht und Abmessungen
Breite
235 mm
Tiefe
313 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
30 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
53470061
ab € 11,95*
Ähnlich
Leitz
53490061
ab € 15,49*
Ähnlich
Leitz
53480061
ab € 11,02*
Ähnlich
Leitz
52590061
ab € 5,42*
Ähnlich
Leitz
53581061
ab € 7,97*
Ähnlich
Leitz
53582061
ab € 11,69*
Ähnlich
Leitz
53580061
ab € 3,80*
Ähnlich
Leitz
44840061
ab € 14,70*
Ähnlich
Leitz
45270061
ab € 14,10*
Ähnlich
Leitz
30020061
ab € 1,77*
Ähnlich
Leitz
46190061
ab € 3,19*
Ähnlich
Leitz
39470061
ab € 14,17*
Ähnlich
Leitz
70420061
ab € 35,55*
Ähnlich
Leitz
70430061
ab € 71,67*
Ähnlich
Leitz
55670061
ab € 11,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.