Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Magnettafel
>
Whiteboard
>
Whiteboardmarker
>
Artikel
Whiteboardtafel Unite, 60×90cm, weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 690
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
690-995025
Hersteller:
Legamaster
Herst.-Nr.:
7-108143
EAN/GTIN:
8713797105101
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Robustes und nachhaltiges Whiteboard für den gelegentlichen Einsatz im Büro, Klassenzimmer oder in der Industrie.Geeignet für die Beschriftung mit trocken abwischbaren Whiteboard-Markern.Magnetische Tafeloberfläche aus lackiertem Stahl. Einfache Wandmontage.Aluminiumrahmen mit grauen Kunststoffeckkappen (Pantone 433C).Kann waagerecht oder senkrecht montiert werden.Marker-Ablage (30 cm), Montageset und Montageanleitung enthalten.10 Jahre Garantie auf die perfekte Beschreibbarkeit und Abwischbarkeit der Tafeloberfläche in Kombination mit Legamaster-Zubehör.Dieses Produkt wird aus Material aus vorbildlich bewirtschafteten, FSC® -zertifizierten Wäldern und anderen kontrollierten Quellen hergestellt (FSC C158462).Legamaster bietet eine große Auswahl an Zubehör: Wir empfehlen das 27-teilige STARTER Whiteboard-Zubehörset und die trocken abwischbaren Boardmarker.
Weitere Informationen:
Oberflächenbeschaffenheit:
lackierter Stahl
Breite:
90 cm
Höhe:
60 cm
beidseitig beschreibbar:
Nein
Raster vorhanden:
Nein
Ablageschale vorhanden:
ja
Material des Rahmens:
Aluminium
Farbe des Rahmens:
grau
Lieferumfang:
Markerablage, Montagematerialien
Beschreibung der Besonderheiten:
Glatt und flüssig beschreibbar und trocken abwischbar. Magnetische Oberfläche: einfaches Anbringen von Notizen, Skizzen und Fotos. Einfache Wandmontage: flexible Montage durch verdecktes Langlochsystem.
... >
Lager 690
>
Planungstafeln,Magnete,Flip Chart und Zubehöre
>
Planungstafeln
Weitere Suchbegriffe:
Magnettafel
,
Magnetwand
,
Weißwandtafel
,
Whiteboard
,
Whiteboard-Tafel
,
Boardmarker
,
Tafelschreiber
,
Whiteboard-Marker
,
Whiteboard-Pen
,
Whiteboard-Stift
,
Whiteboardmarker
,
magnet whiteboard alurahmen
,
magnet board
,
magnet-board legamaster
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 29,71*
€ 41,41*
Lager 94QG7
6 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 30,38*
€ 41,41*
Lager 467
9 Tage
922
€ 5,87*
ab € 29,23*
€ 42,11*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 31,18*
€ 43,46*
Lager 690
11 Tage
unbekannt
€ 5,49*
ab € 60,70*
€ 80,30*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,30*
€ 95,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,60*
€ 94,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,71*
€ 88,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,89*
€ 85,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,52*
€ 74,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,70*
€ 72,23
pro Stück
Lagerstand:
Lager 690
Versand:
Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legamaster Board Assistant anthrazit
Legamaster
7-122500
ab € 14,86*
Zubehör
Legamaster TZ6 Whiteboard Reiniger 150ml
Legamaster
7-121000
ab € 7,70*
Zubehör
Legamaster Whiteboard Markerhalter weiß
Legamaster
7-122000
ab € 7,01*
Zubehör
Legamaster Whiteboard Zubehörhalter weiß
Legamaster
7-122600
ab € 11,82*
Zubehör
Legamaster BASIC Whiteboard Zubehörset 10-tlg
Legamaster
7-125100
ab € 20,38*
Zubehör
Legamaster PROFESSIONAL mobile Moderatorenkoffer 3200pcs
Legamaster
7-225300
ab € 230,67*
Zubehör
Legamaster PROFESSIONAL Whiteboard Zubehörset 77-tlg
Legamaster
7-125500
ab € 43,50*
Zubehör
Legamaster STARTER Whiteboard Zubehörset 27-tlg
Legamaster
7-125000
ab € 25,54*
Zubehör
Legamaster TZ1 Boardmarker sortiert 6St
Legamaster
7-110096
ab € 8,27*
Zubehör
Legamaster WOODEN Whiteboard Zubehörset 17-teilig
Legamaster
7-125600
ab € 59,27*
Zubehör
Legamaster Whiteboard-Tuch, Typ Wischtuch
Legamaster
1214-00
ab € 14,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen