Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts BOS 42"-100" 1TFT höhenverst. schwa (Speditionsversand)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Neomounts BOS 42"-100" 1TFT höhenverst. schwa (Speditionsversand)
Neomounts BOS 42"-100" 1TFT höhenverst. schwa (Speditionsversand)
Artikel-Nr.:
     832-223828
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     PLASMA-M2500BLACK
EAN/GTIN:
     8717371445904
Suchbegriffe:
Bildschirmwagen
Computer-Trolley
Computer-Wagen
Computerwagen
Das Neomounts Modell PLASMA-M2500BLACK ist ein mobiler Bodenständer mit elektrischer Höhenverstellung für Displays und TVs von 42"-100" (107-254 cm). Mit dem Neomounts PLASMA-M2500BLACK mit elektrischer Höhenverstellung können Sie ein Grossformatdisplay oder TV auf dem Boden aufstellen und auf jede Situation einstellen. Positionieren Sie Ihr Gerät im Handumdrehen für das stehende oder sitzende Publikum und für jegliche Anwendung überall in Ihrem Gebäude. Ideal für Touch-Screen Applikationen und den Einsatz im Klassenzimmer, Meetingraum, Präsentationsraum oder im Eingangsbereich. Der PLASMA-M2500BLACK eignet sich für Bildschirme von 42"-100" und hat eine Tragfähigkeit von 150 kg. Der Rollwagen eignet sich für Bildschirme mit VESA Lochmustern von 200x200, 200x400, 400x400, 400x600 bis 600x800 mm. Hinter dem Bildschirm haben Sie 6 cm Platz um zum Beispiel einen Mediaplayer oder einen Mini-Computer zu installieren. Die Kabel können auf der Rückseite der Halterung geführt werden. Mit seinen hochwertigen Rädern können Sie den Wagen mühelos über Schwellen rollen. Die Höhe des Bildschirms lässt sich bequem um 50 cm mit der Fernbedienung verstellen. Vom Boden bis zum Zentrum ist der Abstand des Bildschirms von 111 cm bis 161 cm verstellbar. Der Trolley ist mit vier massiven Lenkrollen ausgestattet, von denen die beiden vorderen Rollen mit einer Bremse ausgestattet sind. Der Neomounts PLASMA-M2500BLACK kommt in RAL 9005 schwarz und bietet eine sehr flexible Alternative zur Wand-, Decken- oder Tischmontage. Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten. Einfache Montage.
Weitere Informationen:
weight:
42.741 kg
height:
0.480 m
width:
0.810 m
depth:
1.190 m
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 737,89*
€ 829,31*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 755,14*
€ 845,06*
€ 3,50*
ab € 757,09*
€ 845,11*
Frei Haus
ab € 792,04*
€ 883,34*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 810,91*
€ 944,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 944,13*
€ 1.123,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 914,04*
€ 1.087,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 877,71*
€ 1.044,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 810,91*
€ 964,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M2500FPLATE
ab € 187,56*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M2SFPLATE
ab € 64,86*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M1000
ab € 70,71*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M1700ES
ab € 301,73*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M2500CAMSHLF2
ab € 65,93*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M1200
ab € 260,57*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M1700E
ab € 198,18*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M1800E
ab € 353,47*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M1900E
ab € 250,75*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M1950E
ab € 366,02*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M2000
ab € 791,04*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M2000E
ab € 559,11*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-C100BLACK
ab € 189,58*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-C100
ab € 180,44*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-C100D
ab € 281,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.