Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts BOS Laptopregal schwarz Max.3KG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Neomounts BOS Laptopregal schwarz Max.3KG
Neomounts BOS Laptopregal schwarz Max.3KG
Artikel-Nr.:
     832-250350
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     PLASMA-M2500LAPSHELF
EAN/GTIN:
     8717371446109
Suchbegriffe:
AV-Wagen
Media-Wagen
Multimediawagen
TV-Wagen
Neomounts Modell PLASMA-M2500LAPSHELF ist ein universelles Laptop-Regal für die Plastik- und Bodenstative der PLASMA-M2500- & PLASMA-W2500-Serie. Das Laptop-Regal kann auf der höhenverstellbaren Säule montiert werden und die Platte hat eine Breite von 50 cm und eine Tiefe von 45 cm. Das Montagezubehör ist im Lieferumfang enthalten. Garantie: 5 Jahre.
Weitere Informationen:
weight:
1.425 kg
height:
0.060 m
width:
0.455 m
depth:
0.540 m
Weitere Suchbegriffe: av wagen, Bodenstandhalter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 90,23*
€ 112,73*
Frei Haus
ab € 92,18*
€ 115,21*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 92,07*
€ 115,60*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 93,20*
€ 116,10*
Frei Haus
ab € 94,89*
€ 118,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,60*
€ 137,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,16*
€ 135,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,33*
€ 127,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,60*
€ 123,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,07*
€ 109,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M2500FPLATE
ab € 191,17*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M2SFPLATE
ab € 66,85*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M1000
ab € 71,84*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M1700ES
ab € 312,56*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M2500CAMSHLF2
ab € 67,87*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M1200
ab € 276,74*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M1700E
ab € 207,96*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M1800E
ab € 362,71*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M1900E
ab € 251,32*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M1950E
ab € 372,20*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M2000
ab € 781,51*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M2000E
ab € 563,34*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-C100BLACK
ab € 195,12*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-C100
ab € 192,44*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-C100D
ab € 286,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.