Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts DEH 37"-75" 1TFT schwarz Max.50KG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Neomounts DEH 37"-75" 1TFT schwarz Max.50KG
Neomounts DEH 37"-75" 1TFT schwarz Max.50KG
Artikel-Nr.:
     832-83278
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     PLASMA-C100BLACK
EAN/GTIN:
     8717371442729
Suchbegriffe:
Beamer Deckenhalterung
Projektor Deckenhalterung
Beamer Wandhalterung
Bildschirm Deckenhalter
Neomounts Modell PLASMA-C100BLACK ist eine dreh- und schwenkbare Deckenhalterung für Flachbildschirme und Flachbild-Fernseher bis 75" (191 cm). Diese Halterung ist eine gute Wahl für eine platzsparende Aufhängung, oder wenn Wandmontage oder Boden Platzierung keine Option ist.

Neomounts neig- (25°) und schwenkbare (60°) Technologie ermöglicht es die Befestigung auf jeden Betrachtungswinkel zu ändern, um vollumfänglich von den Möglichkeiten des Flachbildschirms zu profitieren. Die Halterung ist einfach höhenverstellbar von 67 bis 107 Zentimetern. Eine einzigartige Kabelführung verdeckt und führt Kabel von der Decke bis TV. Halten Sie den Arbeitsplatz ordentlich und sauber.

Neomounts PLASMA-C100BLACK eignet sich für Bildschirme bis 75" (191 cm). Die Tragfähigkeit dieses Produktes beträgt 50 kg. Die Deckenhalterung ist geeignet für Bildschirme mit VESA Lochmuster 200x200 bis 800x450mm. Erstellen Sie ein sauberes Ambiente für Ihren Flachbildfernseher im Wohnzimmer, Schlafzimmer oder Heimkino.

Das benötigte Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten..
Weitere Informationen:
weight:
16.622 kg
height:
0.275 m
width:
0.255 m
depth:
0.870 m
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 194,12*
€ 226,42*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 199,34*
€ 230,30*
Frei Haus
ab € 198,88*
€ 231,50*
€ 3,50*
ab € 210,57*
€ 243,18*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 217,66*
€ 250,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,37*
€ 297,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,51*
€ 295,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,88*
€ 277,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,57*
€ 270,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,66*
€ 259,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M2500FPLATE
ab € 191,19*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M2SFPLATE
ab € 66,78*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M1000
ab € 71,89*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M1700ES
ab € 314,33*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M2500CAMSHLF2
ab € 67,76*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M1200
ab € 276,49*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M1700E
ab € 207,96*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M1800E
ab € 362,75*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M1900E
ab € 255,25*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M1950E
ab € 373,63*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M2000
ab € 791,51*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M2000E
ab € 563,17*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-C100
ab € 192,13*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-C100D
ab € 288,92*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-W040BLACK
ab € 27,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.