Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xavax Mechanisches Fleisch- und Ofenthermometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00111018
Hersteller:
     xavax
Herst.-Nr.:
     00111018
EAN/GTIN:
     4047443019929
Suchbegriffe:
Brat-Thermometer
Braten-Thermometer
Bratenthermometer
Bratthermometer
Perfekter Sonntagsbraten - da gibt es einiges zu beachten: Jedes Fleisch hat seinen ganz eigenen Garpunkt, und dabei sollte der Sonntagskoch auch noch die Backofentemperatur im Auge behalten. Die perfekte Bratenkontrolle gibt es mit diesem Fleischthermometer - ausen Kruste, innen saftig. - 2-in-1-Thermometer zur gleichzeitigen Kontrolle von Gar- und Backofentemperatur- Zeiger 1 (rot) misst die aktuelle Backofentemperatur - Zeiger 2 (schwarz) misst die Kerntemperatur - fur punktgenaues (englisch, medium, well done) Braten, Garen und Backen - ideal fur Fisch, Geflugel, Fleisch - lebensmittelecht - Messbereich Ofen: 50°C bis 250°C - Messbereich Fleisch/Geback: 30°C bis 100°C - Grose: O 73 mm - Edelstahl 430 matt (18/0) Lieferumfang: - 1 Fleisch- und Ofenthermometer
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
59.6 g
Hohe:
8.6 cm
Lange:
23 cm
Breite:
9 cm
Material:
Edelstahl
Auflosung:
1 Grad
Verwendungszweck:
Backofen, Bratentemperatur
Art:
Back-/Bratenthermometer
Anzeige:
Analog
Messbereich:
30°-100°C Fleisch, 50°-250°C Ofen
Geeignet fur:
Spulmaschine
Temperatur Auflosung:
1 Grad
Genauigkeit Backofentemperatur:
±10%
Genauigkeit Kerntemperatur von Speisen:
±2°C
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
xavax
00111470
ab € 7,51*
Ähnlich
xavax
00111480
ab € 4,21*
Ähnlich
xavax
00181599
ab € 6,86*
Ähnlich
xavax
00111497
ab € 18,30*
Ähnlich
xavax
00111550
ab € 10,13*
Ähnlich
xavax
00111495
ab € 2,69*
Ähnlich
xavax
00111381
ab € 9,75*
Ähnlich
xavax
00185856
ab € 10,20*
Ähnlich
xavax
00095302
ab € 3,95*
Ähnlich
xavax
00111462
ab € 3,49*
Ähnlich
xavax
00181597
ab € 10,42*
Ähnlich
xavax
00181598
ab € 13,19*
Ähnlich
xavax
00181596
ab € 8,86*
Ähnlich
xavax
00095304
ab € 4,75*
Ähnlich
xavax
00111319
ab € 5,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.