Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kücheneinrichtung
>
Imbisseinrichtung
>
Pizzeriabedarf
>
Pizzaschneider
>
Artikel
Xavax Pizzaschneider, 22 cm, Edelstahl
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C8066-00111429
Hersteller:
xavax
Herst.-Nr.:
00111429
EAN/GTIN:
4047443396044
Suchbegriffe:
Pizza-Schneider
Pizzaschneider
Pizzateig-Schneider
Pizzateigschneider
- perfekter Kuchenhelfer zum Schneiden von Pizzen und anderem Fladengeback wie Flammkuchen- runde und stabile Griffform fur eine angenehme Handhabung - praktischer Pizzaschneider im edlen Design fur leichtes Zerteilen der Pizza - Pizzarad schneidet die Pizza durch Abrollen exakt durch, es bleibt kein Belag hangen wie beim Messer - praktische Ose zum Aufhangen an der Kuchenreling, somit ist der Pizzaschneider jederzeit griffbereit - integrierter Fingerschutz - fur Links- und Rechtshander geeignet Lieferumfang: - 1 Pizzaschneider
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
109.5 g | 109 g
Hohe:
22 cm
Lange:
8 cm | 22 cm
Breite:
3 cm | 8 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Edelstahl/Kunststoff
Ausfuhrung:
Pizzaschneider
Geeignet fur:
Spulmaschine
Farbe:
Schwarz
... >
Haushaltgerät (elektrisch)
>
Haushaltgerät (elektrisch, Zubehör)
>
Küchengerät (sonstige, elektrisch, Zubehör, Haushalt)
Weitere Suchbegriffe:
pizza schneider
,
Kuchengerat
,
Geschirr
,
Kuchenzubehor
,
Kochzubehor
,
Kochutensilien
,
Kuchenutensilien
,
Kuchenwerkzeug
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,96*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Xavax Backmatte aus Silikon, eckig, 40 x 30 cm, Rot-Braun
xavax
00111470
ab € 7,53*
Ähnlich
Xavax Backofenschutzfolie, wiederverwendbar, Teflon®-Antihaftschicht, 35 x 43 cm
xavax
00111480
ab € 4,25*
Ähnlich
Xavax Besteck-Set, Messer, Gabel, Loffel, Edelstahl, To-Go-Besteck mit Box, Blau
xavax
00181599
ab € 6,85*
Ähnlich
Xavax Blechkuchen-Transportbox
xavax
00111497
ab € 18,35*
Ähnlich
Xavax Cocktail-Shaker aus Glas, 400 ml
xavax
00111550
ab € 10,16*
Ähnlich
Xavax Dauerbackfolie, zuschneidbar, Teflonbeschichtung, 40 x 33 cm
xavax
00111495
ab € 2,72*
Ähnlich
Xavax Digitales Multithermometer
xavax
00185856
ab € 10,20*
Ähnlich
Xavax Eieruhr, Edelstahl
xavax
00095302
ab € 3,98*
Ähnlich
Xavax Eiswurfelform mit Deckel, fur 36 Eiswurfel, 2er-Set
xavax
00111462
ab € 3,51*
Ähnlich
Xavax Glasflasche, 1 l, mit Schutzhulle, Schlaufe, fur Kohlensaure u. heis/kalt
xavax
00181597
ab € 10,45*
Ähnlich
Xavax Glasflasche, 450 ml, mit Schutzhulle, Einsatz, fur Kohlensaure u. heis/kalt
xavax
00181598
ab € 13,23*
Ähnlich
Xavax Glasflasche, 500ml, mit Markierung, Schlaufe, fur Kohlensaure u. heis/kalt
xavax
00181596
ab € 8,90*
Ähnlich
Xavax Kuchentimer Countdown, digital, Schwarz
xavax
00095304
ab € 5,06*
Ähnlich
Xavax Kuchentimer Countdown, digital, Weis
xavax
00111319
ab € 5,71*
Ähnlich
Xavax Kuchentimer Touch, digital, Silber/Schwarz
xavax
00095321
ab € 7,23*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen