Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Thermische, kalorische Messgrößen
>
Thermometer
>
Wetterstation
>
Funkwetterstation
>
Artikel
Hama Wetterstation Rainy mit Funk-Regenmesser
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C8066-00186420
Hersteller:
Hama
Herst.-Nr.:
00186420
EAN/GTIN:
4047443436313
Suchbegriffe:
Funk-Wetterstation
Funkwetterstation
Innen-Außen-Thermometer
Radiowecker
Mit der Funkwetterstation Rainy haben Sie nicht nur die Ausen- und Innentemperatur im Blick, sondern sind mit Regenmesser und Regenalarm bestens uber die Niederschlagsmengen informiert. Dies liefert wichtige Wetterdaten fur Hobby-Meteorologen und Pflanzenfreunde. - bei Uberschreiten einer von Ihnen eingestellten Regenmenge wird der Regenalarm aktiviert - ubersichtliche Anzeige der Regenmenge in einem Histogramm - DCF-Funkuhr mit automatischer Zeitanpassung an die genaueste Uhr der Welt - die Zeitzone lasst sich manuell einstellen, wenn sich die DCF-Zeit von der der Zeitzone unterscheidet - fur digitale Anzeige von Temperatur, Uhrzeit, Datum und Niederschlagsmenge- dreiteiliges Set, bestehend aus Basisstation, Funk-Ausensensor und Funk-Regenmesser - kabellose Ubertragung der Ausentemperatur und Niederschlagsmenge - Anzeige und grafische Darstellung der Niederschlagsmenge - Batteriekapazitatsanzeige - weise LED-Hintergrundbeleuchtung Funk-Regenmesser - Anzeige der Regenmenge aktuell, der letzten Stunde, der letzten 24 Stunden, der letzten Woche, des letzten Monats und der Regenmenge gesamt seit der Inbetriebnahme oder der letzten Ruckstellung Regenalarm - Regenalarm mit einer Voreinstellung von 12,7 mm - Regenalarm ist ebenfalls manuell einstellbar - Regenalarm lasst sich aktivieren und deaktivieren Thermometer - Anzeige von Innen- und Ausentemperatur - umschaltbar zwischen °C und °F - Speicherung der min./max. Werte fur Temperatur (Werte lassen sich nach Bedarf zurucksetzen) Uhr-/Kalenderfunktion - Uhrzeit umschaltbar 12-/24-h-Format - Anzeige des Datums Lieferumfang: - 1 Wetterstation Rainy - 1 Ausensensor - 1 Funk-Regenmesser - 4 Batterien AAA Micro - 2 Batterien AA Mignon - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
N
Gewicht:
505.61 g
Hohe:
18 cm
Lange:
23.5 cm
Breite:
9 cm
Breite x Tiefe x Hohe:
9,7 x 2,3 x 9,2
Farbton:
Anthrazit
Montage:
Hangend, Stehend
Anzahl Batterien Ausensensor:
2
Batterietyp Ausensensor:
AA Mignon
Anzahl Batterien Station:
2
Batterietyp Station:
AAA Micro
Temperatur Messbereich:
-10°C bis +50°C/Ausenbereich: -40°C bis +60°C Grad
Display:
Digital
Signalubertragung:
Funk
Zusatzfunktionen:
Batteriekapazitatsanzeige, Regenmesser, Regenwahrscheinlichkeit, Trendanzeige fur Luftfeuchtigkeit
Reichweite zu Funk-Ausensensor:
100 m
Betriebsart:
Funk
Hintergrundbeleuchtung:
Blau
Anzeige Ausensensor:
Thermometer
Farbe:
Grau
Batterietyp Regenmesser:
AAA Micro
Anzahl Batterien Regenmesser:
2
Temperatur Auflosung:
0,1 Grad
Temperatur Genauigkeit (Innen- und Ausenbereich):
±1°C
Luftfeuchtigkeit Genauigkeit:
±8%
Niederschlag Messbereich:
0mm-9999.99mm
Niederschlag Auflosung:
0,1 MM
Niederschlag Genauigkeit:
±10%
... >
Werbeartikel
>
Werbegeschenk Uhr, Schmuck
>
Wetterstation (Werbeartikel)
Weitere Suchbegriffe:
Regenmesser
,
Wetter-Station
,
Wetterstation
,
hama wetterstation
,
innen außen thermometer
,
Elektronisch
,
Temperatur
,
Anzeige
,
Temperaturmesser
,
Warmemesser
,
Messgerat
,
Thermometer
,
Wetter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 33,16*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,61*
€ 53,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,30*
€ 52,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,11*
€ 50,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,71*
€ 47,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,77*
€ 46,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama Elektronische Wetterstation EWS-800
Hama
00186355
ab € 35,51*
Ähnlich
Hama Wetterstation Action, Weis
Hama
00186412
ab € 18,22*
Ähnlich
Hama Wetterstation Black Line Plus, Schwarz
Hama
00186418
ab € 40,65*
Ähnlich
Hama Wetterstation Black Line, Schwarz
Hama
00186417
ab € 36,04*
Ähnlich
Hama Wetterstation Color Edge
Hama
00186312
ab € 26,35*
Ähnlich
Hama Wetterstation Color EWS-1400
Hama
00186306
ab € 43,77*
Ähnlich
Hama Wetterstation EWS-152, Weis
Hama
00186353
ab € 18,29*
Ähnlich
Hama Wetterstation EWS-200, Schwarz
Hama
00186310
ab € 27,44*
Ähnlich
Hama Wetterstation EWS-3000, Weis
Hama
00186308
ab € 25,30*
Ähnlich
Hama Wetterstation EWS-3200, Weis
Hama
00186307
ab € 37,94*
Ähnlich
Hama Wetterstation EWS-Trio, mit drei Sensoren, Schwarz
Hama
00186311
ab € 28,37*
Ähnlich
Hama Wetterstation Full Touch, Schwarz
Hama
00186421
ab € 31,97*
Ähnlich
Hama Wetterstation Premium, mit LED-Farbdisplay und USB-Ladefunktion
Hama
00186380
ab € 41,40*
Ähnlich
Hama Wetterstation Touch, Schwarz
Hama
00186314
ab € 19,28*
Ähnlich
Hama Wettervorhersage-Center Meteotime, Schwarz
Hama
00186369
ab € 49,42*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen