Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Klimatische, meteorologische Messgrößen
>
Feuchtemessgerät
>
Hygrometer
>
Thermohygrometer
>
Artikel
Hama Wetterstation EWS-3200, Weis
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C8066-00186307
Hersteller:
Hama
Herst.-Nr.:
00186307
EAN/GTIN:
4047443410283
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Thermo-Hygrometer
Hobbymeteorologen aufgepasst! Mehr Wetter geht nicht, denn mit dieser Wetterstation bekommen Sie mehr Infos als Ihnen die Tagesschau liefern kann. Wem Temperatur, Luftdruck und Luftfeuchtigkeit nicht genugen, kann sich an den Mondphasen orientieren oder fur ein gesundes Raumklima sorgen. - DCF-Funkuhr mit automatischer Zeitanpassung an die genaueste Uhr der Welt - Anzeige der Wettervorhersage mit 5 Symbolen: sonnig, leicht bewolkt, wolkig, regnerisch, sturmisch - Displayanzeige fur Temperatur und Luftfeuchtigkeit am Ausenfuhler - einstellbare Temperatur (max. und min. Wert) lost Alarm aus fur rechtzeitiges Aufstehen zum Scheiben kratzen oder Abdunkeln von Raumen bei Hitze - Trendanzeige fur Luftdruck: ansteigend, bestandig, fallend - Anzeige der Mondphasen zum jeweiligen Tag - von Neumond bis abnehmender Mond - die Zeitzone lasst sich manuell einstellen, wenn sich die DCF-Zeit von der der Zeitzone unterscheidet - Einstellung der Weckzeiten als Working-Day-Alarm, der von Montag bis Freitag aktiv ist - Komfortanzeige zeigt den Zustand des Raumklimas in drei Symbolen: neutrales Gesicht, lachendes Gesicht und trauriges Gesicht - Touch-Sensor zur komfortablen Aktivierung der Hintergrundbeleuchtung und Schlummerfunktion - zur digitalen Wetterbeobachtung mit Funkuhr- zweiteiliges Set, bestehend aus Basisstation und Funk-Ausensensor, zur Anzeige von Uhrzeit, Datum, Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Wettervorhersage - LC-Display mit blauer Hintergrundbeleuchtung - bis zu drei kabellose Ausensensoren anschliesbar - Montagemoglichkeit an der Wand oder zum Aufstellen - Batteriekapazitatsanzeige fur Station und Ausensensor Thermometer: - Anzeige von Innen- und Ausentemperatur - Trendanzeige - max./min. Datenspeicher der Temperatur - umschaltbar zwischen Grad Celsius und Fahrenheit Barometer: - Luftdruckverlauf der letzten 12 Stunden (Balkenanzeige) Hygrometer: - Anzeige von Innen- und Ausenluftfeuchtigkeit - Trendanzeige - max./min. Datenspeicher der Luftfeuchtigkeit Uhr-/Kalender-/Weckfunktion: - Uhrzeit umschaltbar 12/24-h-Format - Datum- und Wochentaganzeige - Anzeige der Kalenderwoche - Wochentaganzeige (7 Sprachen: Deutsch, Englisch, Spanisch, Italienisch, Franzosisch, Danisch, Niederlandisch) - Alarmfunktion - Schlummerfunktion - zweiter Alarm fur Wochenende einstellbar Lieferumfang: - 1 Wetterstation EWS-3200 - 1 Ausensensor - 3 Batterien AA Mignon - 2 Batterien AAA Micro - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
483.31 g
Hohe:
22.5 cm
Lange:
14.5 cm
Breite:
6.8 cm
Breite x Tiefe x Hohe:
15,5 x 5.5 x 11
Farbton:
Weis
Montage:
Hangend, Stehend
Anzahl Batterien Ausensensor:
2
Batterietyp Ausensensor:
AAA Micro
Anzahl Batterien Station:
3
Batterietyp Station:
AA Mignon
Temperatur Messbereich:
Ausenbereich: -20°C bis +60°C/Innenbereich: 0°C bis +50°C (32°F bis 122°F) Grad
Display:
Digital
Signalubertragung:
Funk
Zusatzfunktionen:
Alarmfunktion, Anzeige Hochst-& Tiefstwerte, Ausensensor, Batteriekapazitatsanzeige, Batteriekapazitatsanzeige Ausensensor, DCF-Funkuhr, Datenspeicher, Erweiterungsmoglichkeit, Komfortanzeige, Mondphasenanzeige, Schlummerfunktion, Standardhohe einstellbar, Temperaturalarm, Trendanzeige fur Luftdruck, Trendanzeige fur Luftfeuchtigkeit, Trendanzeige fur Temperatur, Wettervorhersage
Reichweite zu Funk-Ausensensor:
50 m
Betriebsart:
Funk
Hintergrundbeleuchtung:
Blau
Anzeige Ausensensor:
Batteriekapazitatsanzeige, Hygrometer, Thermometer
Hygrometer innen:
20-95%
Hygrometer ausen:
20-95%
Farbe:
Weis
Temperatur Auflosung:
0,1 Grad
Temperatur Genauigkeit (Innen- und Ausenbereich):
±2°C
Luftfeuchtigkeit Auflosung:
1 %
Luftfeuchtigkeit Genauigkeit:
±8%
Luftdruck Messbereich:
850hpa bis 1050hpa
Luftdruck Auflosung:
1 hpa
Luftdruck Genauigkeit:
±5hPa
... >
Werbeartikel
>
Werbegeschenk Uhr, Schmuck
>
Wetterstation (Werbeartikel)
Weitere Suchbegriffe:
Thermohygrometer
,
Wetter-Station
,
Wetterstation
,
hygrometer hama
,
hygrometer
,
Elektronisch
,
Temperatur
,
Anzeige
,
Temperaturmesser
,
Warmemesser
,
Messgerat
,
Thermometer
,
Wetter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 37,94*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,39*
€ 59,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,99*
€ 59,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,15*
€ 56,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,80*
€ 54,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,33*
€ 52,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama Elektronische Wetterstation EWS-800
Hama
00186355
ab € 35,51*
Ähnlich
Hama Wetterstation Action, Weis
Hama
00186412
ab € 18,22*
Ähnlich
Hama Wetterstation Black Line Plus, Schwarz
Hama
00186418
ab € 40,65*
Ähnlich
Hama Wetterstation Black Line, Schwarz
Hama
00186417
ab € 36,04*
Ähnlich
Hama Wetterstation Color Edge
Hama
00186312
ab € 26,35*
Ähnlich
Hama Wetterstation Color EWS-1400
Hama
00186306
ab € 43,77*
Ähnlich
Hama Wetterstation EWS-152, Weis
Hama
00186353
ab € 18,29*
Ähnlich
Hama Wetterstation EWS-200, Schwarz
Hama
00186310
ab € 27,44*
Ähnlich
Hama Wetterstation EWS-3000, Weis
Hama
00186308
ab € 25,30*
Ähnlich
Hama Wetterstation EWS-Trio, mit drei Sensoren, Schwarz
Hama
00186311
ab € 28,37*
Ähnlich
Hama Wetterstation Full Touch, Schwarz
Hama
00186421
ab € 31,97*
Ähnlich
Hama Wetterstation Premium, mit LED-Farbdisplay und USB-Ladefunktion
Hama
00186380
ab € 41,40*
Ähnlich
Hama Wetterstation Rainy mit Funk-Regenmesser
Hama
00186420
ab € 33,16*
Ähnlich
Hama Wetterstation Touch, Schwarz
Hama
00186314
ab € 19,28*
Ähnlich
Hama Wettervorhersage-Center Meteotime, Schwarz
Hama
00186369
ab € 49,42*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen