Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kastenwerkbank Tiefe 750 mm, R 18-24, 2x Schublade, 1x Flügeltüre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-03.055.01V
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     03.055.01V
EAN/GTIN:
     4050413064898
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
kastenwerkbank bedrunka
kastenwerkbank

Kastenwerkbank, Tiefe 750 mm, R 18-24, Schubladenanzahl: 2, Anzahl Flügeltüren: 1

Artikelbeschreibung:

  • Verschweißte Stahlblechkonstruktion
  • Gehäuse: Pulverbeschichtet
  • Einzel-Auszugssperre
  • Einzelverriegelung pro Schublade möglich
  • Griffschalenschloss
  • Zylinderschloß mit Zentralverriegelung
  • Zylinderschloss mit 2 x Schlüsseln
  • Griffleisten mit Beschriftungsstreifen
  • Niveauausgleichsfüße
  • Rastermaße: R 18-24
  • Material Gehäuse: Stahlblech
  • Material Rahmen: Stahlblech
  • Material Arbeitsplatte: Buche Multiplex
  • Schubladenanzahl: 2
  • Blendenhöhe in mm: 2 x 75 1 x Flügeltüre 450
  • Schubladenauszug: Vollauszug 100%
  • Schubladenführungen: kugelgelagert
  • Tragkraft Schublade(n) in kg: 100 kg Tragkraft
  • Arbeitsplatte Breite in mm: 810
  • Arbeitsplatte Tiefe in mm: 750
  • Arbeitsplatte Stärke in mm: 40
  • Gesamttragkraft in kg: 1000
  • Schubladennutzmaß in mm: 450 x 600
  • Nutzhöhe Gehäuse in mm: 600
Weitere Informationen:
Breite:
495 mm
Höhe:
450 mm
Standardfarbe:
RAL 5012
Rastermaß:
R 18-24
Weitere Suchbegriffe: Kastenwerkbänke, Werkbank, Schublade, T750
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 498,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 594,65*
€ 707,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 585,05*
€ 696,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 581,73*
€ 692,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 568,92*
€ 677,01
pro Stück
ab 6 Stück
€ 565,67*
€ 673,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 552,44*
€ 657,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 498,63*
€ 593,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.15.95
ab € 63,24*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
119BLH100
ab € 28,22*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
119BLH50
ab € 24,21*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
119BLH75
ab € 25,60*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
112BLH100
ab € 38,81*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
112BLH50
ab € 33,08*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
112BLH75
ab € 35,55*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
116BLH50
ab € 28,11*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
116BLH75
ab € 30,76*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
116BLH100
ab € 32,16*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
114BLH50
ab € 2.925,28*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
114BLH75
ab € 32,37*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
114BLH100
ab € 33,69*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
114BLH150
ab € 38,07*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
110BLH50
ab € 45,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.