Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobiler Schubladenschrank, Tiefe 736 mm, R 18-24, 7x Schublade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-04.10.07V
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     04.10.07V
EAN/GTIN:
     4050413070110
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank

Mobiler Schubladenschrank, Tiefe 736 mm, R 18-24, Schubladenanzahl: 7

Artikelbeschreibung:

  • Schiebegriff
  • mit Lochwandaufbau
  • Inkl. 3-seitigem Abrollrand und Riffelgummi-Auflage
  • Verschweißte Stahlblechkonstruktion
  • Gehäuse: Pulverbeschichtet
  • Schubladenführungen kugelgelagert
  • Einzel-Auszugssperre
  • Doppelsicherung durch Einzelverriegelung der Schubladen
  • Zylinderschloß mit Zentralverriegelung
  • Griffleisten mit Beschriftungsstreifen
  • Rastermaße: R 18-24
  • Material: Stahlblech
  • Schubladenanzahl: 7
  • Blendenhöhe in mm: 7x100
  • Rollenausführung: 2 x Bock- und 2 x Lenkrolle mit Feststeller Ø 125
  • Schubladenauszug: Vollauszug 100%
  • Schubladenführungen: kugelgelagert
  • Tragkraft Schublade(n) in kg: 100 kg Tragkraft
  • Gesamttragkraft in kg: 500
  • Schubladennutzmaß in mm: 450 x 600
  • Nutzhöhe Gehäuse in mm: 700
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035 / RAL 5012
Material:
Stahlblech
Gesamttragkraft:
500 kg
Eigengewicht:
117,52 kg
Breite:
555 mm
Tiefe:
736 mm
Höhe:
990 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.062,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.208,47*
€ 1.438,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.187,00*
€ 1.412,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.178,85*
€ 1.402,83
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.170,03*
€ 1.392,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.137,02*
€ 1.353,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.103,66*
€ 1.313,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.062,77*
€ 1.264,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
119BLH100
ab € 28,21*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
119BLH50
ab € 24,22*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
119BLH75
ab € 25,63*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
112BLH100
ab € 38,85*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
112BLH50
ab € 33,05*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
112BLH75
ab € 35,57*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.983.580
ab € 97,10*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
116BLH50
ab € 28,09*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
116BLH75
ab € 30,83*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
116BLH100
ab € 32,36*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
116BLH150
ab € 36,94*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
116BLH200
ab € 42,00*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
114BLH50
ab € 2.942,30*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
114BLH75
ab € 32,40*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
114BLH100
ab € 33,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.