Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank Tiefe 736, R 18-24, 6 x Schublade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-580/1311V10A
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     580/1311V10A
EAN/GTIN:
     4050413071339
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank

Schubladenschrank Tiefe 736, R 18-24, 6 x Schublade

Artikelbeschreibung:

  • Verschweißte Stahlblechkonstruktion
  • Gehäuse: Pulverbeschichtet
  • Einzel-Auszugssperre
  • Rastermaße: R 18-24
  • Material Gehäuse: Stahlblech
  • Schubladenanzahl: 6
  • Blendenhöhe in mm: 1x50, 3x100, 1x150, 1x200
  • Schubladenauszug: Vollauszug 100%
  • Schubladenführungen: kugelgelagert
  • Tragkraft Schublade(n) in kg: Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe - 70 kg Tragkraft Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe - 100 kg Tragkraft
  • Gesamttragkraft in kg: 1500
  • Schubladennutzmaß in mm: 450 x 600
  • Nutzhöhe Gehäuse in mm: 700
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035 / RAL 5012
Gesamttragkraft:
1500 kg
Eigengewicht:
80,29 kg
Breite:
555 mm
Tiefe:
736 mm
Höhe:
819 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 623,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 715,43*
€ 851,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 693,05*
€ 824,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 675,40*
€ 803,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 656,96*
€ 781,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 623,67*
€ 742,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
500/583A
ab € 66,37*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
500/584A
ab € 82,33*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
120A
ab € 14,11*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
65.051.731A
ab € 14,05*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
119A
ab € 31,51*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
116A
ab € 41,79*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
113A
ab € 27,49*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
115A
ab € 15,07*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
117A
ab € 35,36*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
118A
ab € 28,31*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
111A
ab € 49,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.