Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank, Tiefe 736 mm, R 24-24, Schubladenanzahl: 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C9630-713/4403V10
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     713/4403V10
EAN/GTIN:
     4050413077430
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank

Schubladenschrank, Tiefe 736 mm, R 24-24, Schubladenanzahl: 11

Artikelbeschreibung:

  • Verschweißte Stahlblechkonstruktion
  • Gehäuse: Pulverbeschichtet
  • Schubladenführungen kugelgelagert
  • Einzel-Auszugssperre
  • Einzelverriegelung pro Schublade möglich
  • Zylinderschloß mit Zentralverriegelung
  • Griffleisten mit Beschriftungsstreifen
  • Rastermaße: R 24-24
  • Material: Stahlblech
  • Schubladenanzahl: 11
  • Blendenhöhe in mm: 4x50, 4x100, 3x200
  • Schubladenauszug: Vollauszug 100%
  • Schubladenführungen: kugelgelagert
  • Tragkraft Schublade(n) in kg: Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe - 70 kg Tragkraft Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe - 100 kg Tragkraft
  • Gesamttragkraft in kg: 1500
  • Schubladennutzmaß in mm: 600 x 600
  • Nutzhöhe Gehäuse in mm: 1200
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035 / RAL 5012
Material:
Stahlblech
Gesamttragkraft:
1500 kg
Breite:
705 mm
Tiefe:
736 mm
Höhe:
1319 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, material werkzeugschrank, T736, Betriebseinrichtungen, Lagersystem, Schranksystem
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.423,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.675,74*
€ 1.994,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.625,79*
€ 1.934,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.614,17*
€ 1.920,86
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.601,88*
€ 1.906,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.544,93*
€ 1.838,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.491,02*
€ 1.774,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.423,12*
€ 1.693,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
134BLH100
ab € 41,92*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
134BLH50
ab € 35,67*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
134BLH75
ab € 38,06*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
132BLH100
ab € 52,91*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
132BLH50
ab € 43,55*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
132BLH75
ab € 47,08*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
139BLH50
ab € 26,44*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
139BLH75
ab € 28,78*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
139BLH100
ab € 29,70*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
147BLH75
ab € 28,95*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
147BLH100
ab € 30,03*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
147BLH150
ab € 33,88*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
147BLH200
ab € 43,14*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
138BLH50
ab € 30,59*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
138BLH75
ab € 33,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.