Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank, Tiefe 736 mm, R 24-24, Schubladenanzahl: 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C9630-770/0040V10
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     770/0040V10
EAN/GTIN:
     4050413062993
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank

Schubladenschrank, Tiefe 736 mm, R 24-24, Schubladenanzahl: 4

Artikelbeschreibung:

  • Verschweißte Stahlblechkonstruktion
  • Gehäuse: Pulverbeschichtet
  • Schubladenführungen kugelgelagert
  • Einzel-Auszugssperre
  • Einzelverriegelung pro Schublade möglich
  • Zylinderschloß mit Zentralverriegelung
  • Griffleisten mit Beschriftungsstreifen
  • Rastermaße: R 24-24
  • Material: Stahlblech
  • Schubladenanzahl: 4
  • Blendenhöhe in mm: 4x150
  • Schubladenauszug: Vollauszug 100%
  • Schubladenführungen: kugelgelagert
  • Tragkraft Schublade(n) in kg: 100 kg Tragkraft
  • Gesamttragkraft in kg: 1500
  • Schubladennutzmaß in mm: 600 x 600
  • Nutzhöhe Gehäuse in mm: 600
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035 / RAL 5012
Material:
Stahlblech
Gesamttragkraft:
1500 kg
Eigengewicht:
75,68 kg
Breite:
705 mm
Tiefe:
736 mm
Höhe:
719 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 675,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 802,01*
€ 954,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 794,02*
€ 944,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 789,04*
€ 938,96
pro Stück
ab 4 Stück
€ 783,40*
€ 932,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 761,32*
€ 905,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 731,29*
€ 870,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 675,00*
€ 803,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
134BLH100
ab € 42,01*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
134BLH50
ab € 35,71*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
134BLH75
ab € 38,11*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
132BLH100
ab € 52,06*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
132BLH50
ab € 43,72*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
132BLH75
ab € 46,84*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
139BLH50
ab € 26,39*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
139BLH75
ab € 28,72*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
139BLH100
ab € 29,57*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
147BLH75
ab € 28,86*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
147BLH100
ab € 30,18*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
147BLH150
ab € 33,91*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
147BLH200
ab € 43,03*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
138BLH50
ab € 30,76*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
138BLH75
ab € 33,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.