Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Lagerschränke
>
Werkzeugschrank
>
Artikel
Schubladenschrank, Tiefe 736 mm, R 24-24, Schubladenanzahl: 6
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C9630-770/2220V10
Hersteller:
Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
770/2220V10
EAN/GTIN:
4050413062986
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladenschrank, Tiefe 736 mm, R 24-24, Schubladenanzahl: 6
Artikelbeschreibung:
Verschweißte Stahlblechkonstruktion
Gehäuse: Pulverbeschichtet
Schubladenführungen kugelgelagert
Einzel-Auszugssperre
Einzelverriegelung pro Schublade möglich
Zylinderschloß mit Zentralverriegelung
Griffleisten mit Beschriftungsstreifen
Rastermaße: R 24-24
Material: Stahlblech
Schubladenanzahl: 6
Blendenhöhe in mm: 2x50, 2x100, 2x150
Schubladenauszug: Vollauszug 100%
Schubladenführungen: kugelgelagert
Tragkraft Schublade(n) in kg: Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe - 70 kg Tragkraft Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe - 100 kg Tragkraft
Gesamttragkraft in kg: 1500
Schubladennutzmaß in mm: 600 x 600
Nutzhöhe Gehäuse in mm: 600
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035 / RAL 5012
Material:
Stahlblech
Gesamttragkraft:
1500 kg
Eigengewicht:
86,8 kg
Breite:
705 mm
Tiefe:
736 mm
Höhe:
719 mm
... >
Lager 9630
>
Schubladenschränke
>
Schubladenschrank R 24-24
Weitere Suchbegriffe:
Schubladen-Schrank
,
Schubladenschrank
,
Material-Werkzeugschrank
,
WKZ-Schrank
,
Werkzeug-Schrank
,
Werkzeugschrank
,
werkzeugschrank tiefe 600 mm
,
material werkzeugschrank
,
bedrunka werkzeugschrank
,
T736
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 823,17*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 973,86*
€ 1.158,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 965,29*
€ 1.148,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 958,94*
€ 1.141,14
pro Stück
ab 4 Stück
€ 951,91*
€ 1.132,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 921,52*
€ 1.096,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 886,51*
€ 1.054,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 823,17*
€ 979,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kleinteilekästen Set 24-teilig, R 24-24, Blendenhöhe 100 mm
Bedrunka+Hirth Gerätebau
134BLH100
ab € 42,03*
Zubehör
Kleinteilekästen Set 24-teilig, R 24-24, Blendenhöhe 50 mm
Bedrunka+Hirth Gerätebau
134BLH50
ab € 35,74*
Zubehör
Kleinteilekästen Set 24-teilig, R 24-24, Blendenhöhe 75 mm
Bedrunka+Hirth Gerätebau
134BLH75
ab € 38,01*
Zubehör
Kleinteilekästen Set 32-teilig, R 24-24, Blendenhöhe 100 mm
Bedrunka+Hirth Gerätebau
132BLH100
ab € 52,77*
Zubehör
Kleinteilekästen Set 32-teilig, R 24-24, Blendenhöhe 50 mm
Bedrunka+Hirth Gerätebau
132BLH50
ab € 43,58*
Zubehör
Kleinteilekästen Set 32-teilig, R 24-24, Blendenhöhe 75 mm
Bedrunka+Hirth Gerätebau
132BLH75
ab € 47,11*
Zubehör
Metalleinteilung Set 10-teilig, R 24-24, Blendenhöhe 50 mm
Bedrunka+Hirth Gerätebau
139BLH50
ab € 26,36*
Zubehör
Metalleinteilung Set 10-teilig, R 24-24, Blendenhöhe 75 mm
Bedrunka+Hirth Gerätebau
139BLH75
ab € 28,88*
Zubehör
Metalleinteilung Set 10-teilig, R 24-24, Blendenhöhen 100 / 125 mm
Bedrunka+Hirth Gerätebau
139BLH100
ab € 29,66*
Zubehör
Metalleinteilung Set 11-teilig, R 24-24, Blendenhöhe 75 mm
Bedrunka+Hirth Gerätebau
147BLH75
ab € 29,07*
Zubehör
Metalleinteilung Set 11-teilig, R 24-24, Blendenhöhen 100 / 125 mm
Bedrunka+Hirth Gerätebau
147BLH100
ab € 30,27*
Zubehör
Metalleinteilung Set 11-teilig, R 24-24, Blendenhöhen 150 / 175 mm
Bedrunka+Hirth Gerätebau
147BLH150
ab € 33,90*
Zubehör
Metalleinteilung Set 11-teilig, R 24-24, Blendenhöhen 200 / 250 / 300 mm
Bedrunka+Hirth Gerätebau
147BLH200
ab € 43,20*
Zubehör
Metalleinteilung Set 13-teilig, R 24-24, Blendenhöhe 50 mm
Bedrunka+Hirth Gerätebau
138BLH50
ab € 30,75*
Zubehör
Metalleinteilung Set 13-teilig, R 24-24, Blendenhöhe 75 mm
Bedrunka+Hirth Gerätebau
138BLH75
ab € 33,88*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen