Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank, Tiefe 500 mm, R 24-24, Schubladenanzahl: 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C9630-780/4220V10
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     780/4220V10
EAN/GTIN:
     4050413063037
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank

Schubladenschrank, Tiefe 736 mm, R 24-24, Schubladenanzahl: 8

Artikelbeschreibung:

  • Verschweißte Stahlblechkonstruktion
  • Gehäuse: Pulverbeschichtet
  • Schubladenführungen kugelgelagert
  • Einzel-Auszugssperre
  • Einzelverriegelung pro Schublade möglich
  • Zylinderschloß mit Zentralverriegelung
  • Griffleisten mit Beschriftungsstreifen
  • Rastermaße: R 24-24
  • Material: Stahlblech
  • Schubladenanzahl: 8
  • Blendenhöhe in mm: 4x50, 2x100, 2x150
  • Schubladenauszug: Vollauszug 100%
  • Schubladenführungen: kugelgelagert
  • Tragkraft Schublade(n) in kg: Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe - 70 kg Tragkraft Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe - 100 kg Tragkraft
  • Gesamttragkraft in kg: 1500
  • Schubladennutzmaß in mm: 600 x 600
  • Nutzhöhe Gehäuse in mm: 700
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035 / RAL 5012
Material:
Stahlblech
Gesamttragkraft:
1500 kg
Eigengewicht:
103,68 kg
Breite:
705 mm
Tiefe:
736 mm
Höhe:
819 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.020,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.162,11*
€ 1.382,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.142,86*
€ 1.360,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.135,05*
€ 1.350,71
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.126,61*
€ 1.340,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.094,69*
€ 1.302,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.062,04*
€ 1.263,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.020,47*
€ 1.214,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
134BLH100
ab € 42,07*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
134BLH50
ab € 35,72*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
134BLH75
ab € 38,25*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
132BLH100
ab € 52,86*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
132BLH50
ab € 43,77*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
132BLH75
ab € 46,74*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
139BLH50
ab € 26,30*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
139BLH75
ab € 28,87*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
139BLH100
ab € 29,69*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
147BLH75
ab € 28,89*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
147BLH100
ab € 30,17*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
147BLH150
ab € 33,92*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
147BLH200
ab € 43,19*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
138BLH50
ab € 30,84*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
138BLH75
ab € 32,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.