Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xavax Digitales Thermometer für Kühlschrank, Gefrierschrank und Kühltruhe, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xavax Digitales Thermometer für Kühlschrank, Gefrierschrank und Kühltruhe, Weiß
Xavax Digitales Thermometer für Kühlschrank, Gefrierschrank und Kühltruhe, Weiß
Xavax Digitales Thermometer für Kühlschrank, Gefrierschrank und Kühltruhe, Weiß
Xavax Digitales Thermometer für Kühlschrank, Gefrierschrank und Kühltruhe, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-115981367
Hersteller:
     xavax
Herst.-Nr.:
     00185854
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Digital
Zweck
Gefrieschrank
Produktfarbe
Weiß
Material
Kunststoff
Temperaturbereich (T-T)
-30 - 50 °C
Temperaturmesseinheit
°C
Display-Typ
LCD
Gewicht und Abmessungen
Breite
67 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
43 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
CR2032
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
xavax
00220729
ab € 3,91*
Ähnlich
xavax
00220732
ab € 4,98*
Ähnlich
xavax
00111306
ab € 5,35*
Ähnlich
xavax
00111019
ab € 2,98*
Ähnlich
xavax
00110822
ab € 2,54*
Ähnlich
xavax
00110215
ab € 5,92*
Ähnlich
xavax
00110201
ab € 11,10*
Ähnlich
xavax
00185853
ab € 5,06*
Ähnlich
xavax
00110871
ab € 8,20*
Ähnlich
xavax
00110831
ab € 3,46*
Ähnlich
xavax
00220796
ab € 10,03*
Ähnlich
xavax
00220797
ab € 15,79*
Ähnlich
xavax
00111822
ab € 11,61*
Ähnlich
xavax
00110931
ab € 17,68*
Ähnlich
xavax
00110930
ab € 19,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.