Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xavax 00111514 Kuchenbehälter Rund Kunststoff Anthrazit, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xavax 00111514 Kuchenbehälter Rund Kunststoff Anthrazit, Transparent
Xavax 00111514 Kuchenbehälter Rund Kunststoff Anthrazit, Transparent
Xavax 00111514 Kuchenbehälter Rund Kunststoff Anthrazit, Transparent
Xavax 00111514 Kuchenbehälter Rund Kunststoff Anthrazit, Transparent
Xavax 00111514 Kuchenbehälter Rund Kunststoff Anthrazit, Transparent
Xavax 00111514 Kuchenbehälter Rund Kunststoff Anthrazit, Transparent
Xavax 00111514 Kuchenbehälter Rund Kunststoff Anthrazit, Transparent
Xavax 00111514 Kuchenbehälter Rund Kunststoff Anthrazit, Transparent
Xavax 00111514 Kuchenbehälter Rund Kunststoff Anthrazit, Transparent
Xavax 00111514 Kuchenbehälter Rund Kunststoff Anthrazit, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE6-65963361
Hersteller:
     xavax
Herst.-Nr.:
     00111514
EAN/GTIN:
     4047443186188
Suchbegriffe:
Kuchen-Behälter
Kuchenbehälter
Kuchenbutler
Partybutler
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Kuchenbehälter
Form
Rund
Produktfarbe
Anthrazit, Transparent
Material
Kunststoff
Spülmaschinenbeständig
Ja
Sperren
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Tiefe
310 mm
Höhe
140 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
xavax
00111470
ab € 7,51*
Ähnlich
xavax
00111480
ab € 4,21*
Ähnlich
xavax
00181599
ab € 6,85*
Ähnlich
xavax
00111497
ab € 18,47*
Ähnlich
xavax
00111550
ab € 10,16*
Ähnlich
xavax
00111495
ab € 2,69*
Ähnlich
xavax
00111381
ab € 9,74*
Ähnlich
xavax
00185856
ab € 10,19*
Ähnlich
xavax
00095302
ab € 3,97*
Ähnlich
xavax
00111462
ab € 3,50*
Ähnlich
xavax
00181597
ab € 10,42*
Ähnlich
xavax
00181598
ab € 13,21*
Ähnlich
xavax
00181596
ab € 8,89*
Ähnlich
xavax
00095304
ab € 4,77*
Ähnlich
xavax
00111319
ab € 5,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.