Esselte Sichthülle Standard Plus, A4, oben und rechte Seite offen, genarbt, mit Greifausschnitt. Material: recycelbares Polypropylen (PP) 0,115 mm. Format: 220 x 310 mm. Inhalt: 100 Stück. Farbe: f...
Rexel Sichthülle Essential. Hergestellt aus 30% vor Gebrauch recyceltem Kunststoff (Industrieabfälle-/ Verschnitte bzw. Produktionsreste), zu 100% recycelbar. Oben und rechte Seite offen. Mit Daume...
Leitz Sichthülle Standard, A4, oben und rechte Seite offen, genarbt, dokumentenecht, mit Greifausschnitt, mit Kantenschweißnaht. Material: recycelbares Polypropylen (PP) 0,13 mm. Format: 220 x 315 ...
Leitz Sichthülle Premium, A4, oben und rechte Seite offen, dokumentenecht, mit Greifausschnitt, mit besonders stabiler Kantenschweißnaht, steif. Material: PVC-Hartfolie 0,15 mm. Format: 220 x 315 m...
Leitz Sichthülle Super Premium, A4, oben und rechte Seite offen, dokumentenecht, mit langem Greifausschnitt, mit gebklebten Kanten, stabil und strapazierfähig, Ecke mit Einreißschutz. Material: PVC...
Sichthüllen / Aktenhüllen / Dokumentenhüllen A4, 120my, aus PP, mit Daumenaussparung, oben und seitlich offen, Farbe: transparent genarbt - 100 Stück Format: 307 mm x 217 mm Außenformat. Eignet sic...
proOFFICE Sichthülle, DIN A4, PP-Folie, genarbt oben und rechts offen, mit Daumenaussparung im Oberteil, dokumentenecht, Oberfläche leicht genarbt gegen Licht- reflexion, Stärke: 0,08 mm beinhaltet...
Leitz Sichthülle Standard, A4, oben und rechte Seite offen, dokumentenecht, mit Greifausschnitt, mit Kantenschweißnaht. Material: Polypropylen (PP) Hartfolie 0,16 mm. Format: 220 x 315 mm. Farbe: g...
Selbsthaftende durchsichtige Sichthülle mit magnetischem Verschluss und 2 Klebebändern auf der Rückseite der Tasche. Weiches antireflex PVC. Haftet auf fast allen glatten Flächen (Scheiben, Tafeln,...
Esselte Sichthülle Standard Plus, A4, oben und rechte Seite offen, genarbt, mit Greifausschnitt. Material: recycelbares Polypropylen (PP) 0,115 mm. Format: 220 x 310 mm. Inhalt: 100 Stück. Farbe: g...
Packung mit 100 Stück Aktensichthüllen aus glattem PP 120µ,DIN A4 Kristall Glatte transparente Prospekthüllen in höchster Qualität Format et poids : longueur 340 MM largeur 255 MM hauteur : 35 MM G...
proOFFICE Sichthülle, DIN A4, PP-Folie, genarbt oben und rechts offen, mit Daumenaussparung im Oberteil, dokumentenecht, Oberfläche leicht genarbt gegen Licht- reflexion, Stärke: 0,09 mm beinhaltet...
Transparente Sichthülle aus Polypropylen-Folie, für Format A4, oben und seitlich offen, ohne Lochrand, glasklar, dokumentenecht. Folienstärke: 120 µm. antistatisch. Packung zu 100 Stück.
Aus robuster Hartfolie zum Schutz von losen Unterlagen. Mit praktischer Griffausstanzung. • Sichthülle mit praktischer Griffausstanzung • Extrem strapazierfähige und reißfeste Folie • Oben und rech...
Bei diesem Sparset erhalten Sie 300 PP-Sichthüllen. Die Sichthüllen sind im DIN A4 Format und transparent. [br /]Dieses Sparset umfasst die Lieferung von 300 Sichthüllen. Die aus Polypropylen gefer...
Esselte Sichthülle Standard. Hergestellt aus 30% vor Gebrauch recyceltem Kunststoff (Industrieabfälle-/ Verschnitte bzw. Produktionsreste), zu 100% recycelbar. Oben und rechte Seite offen. Mit Grei...
Esselte Sichthülle Standard Plus, A4, oben und rechte Seite offen, mit Greifausschnitt. Material: recycelbares Polypropylen (PP) 0,105 mm. Format: 220 x 310 mm. Inhalt: 100 Stück. Farbe: glasklar.
Esselte Sichthülle Standard Plus, A4, oben und rechte Seite offen, genarbt, mit Greifausschnitt. Material: recycelbares Polypropylen (PP) 0,115 mm. Format: 220 x 310 mm. Inhalt: 100 Stück. Farbe: g...
Aus strapazierfähiger und reißfester Folie zum Schutz von losen Unterlagen. Mit praktischer Griffausstanzung. • Sichthülle mit praktischer Griffausstanzung • Extrem strapazierfähige und reißfeste F...
Aus strapazierfähiger und reißfester Folie zum Schutz von losen Unterlagen. Mit praktischer Griffausstanzung. • Sichthülle mit praktischer Griffausstanzung • Extrem strapazierfähige und reißfeste F...
Aus strapazierfähiger und reißfester Folie zum Schutz von losen Unterlagen. Mit praktischer Griffausstanzung. • Sichthülle zum Schützen und Aufbewahren von Unterlagen • Hülle mit praktischer Griffa...
Aus strapazierfähiger und reißfester Folie zum Schutz von losen Unterlagen. Mit praktischer Griffausstanzung. • Sichthülle mit praktischer Griffausstanzung • Extrem strapazierfähige und reißfeste F...
Esselte Sichthülle 100% recycelt A4. Umweltfreundlich. Aus 100% recycleder PP-Folie (Industrieabfälle/Reststoffe oder Produktionsreste, extern von UL getestet), zu 100% recycelbar. Säurefreies Mate...
Esselte Sichthülle Standard Plus, A4, oben und rechte Seite offen, genarbt, mit Greifausschnitt. Material: recycelbares Polypropylen (PP) 0,115 mm. Format: 220 x 310 mm. Inhalt: 100 Stück. Farbe: b...
Leitz Sichthülle Super Premium, A4, oben und rechte Seite offen, dokumentenecht, mit langem Greifausschnitt, mit gebklebten Kanten, stabil und strapazierfähig, Ecke mit Einreißschutz. Material: PVC...
Esselte Sichthülle Standard Plus, A4, oben und rechte Seite offen, genarbt, mit Greifausschnitt. Material: recycelbares Polypropylen (PP) 0,115 mm. Format: 220 x 310 mm. Inhalt: 100 Stück. Farbe: rot.
Leitz Sichthülle Super Premium, A4, oben und rechte Seite offen, dokumentenecht, mit langem Greifausschnitt, mit gebklebten Kanten, stabil und strapazierfähig, Ecke mit Einreißschutz. Material: PVC...
Packung mit 50 Stück Aktensichthüllen aus glattem und festem PVC 130µ, für Format DIN A4 Farben sortiert Aktensichthüllen 2-seitig offen aus PVC für eine intensive Benutzung Format et poids : longu...
Packung mit 100 Stück Aktensichthüllen aus glattem und festem PVC 130µ, für Format DIN A4 Violett Öffnungshilfe für die Eröffnung zu vereinfachen Format et poids : longueur 340 MM largeur 255 MM ha...
proOFFICE Sichthülle, DIN A4, PP-Folie, genarbt oben und rechts offen, mit Daumenaussparung im Oberteil, dokumentenecht, Oberfläche leicht genarbt gegen Licht- reflexion, Stärke: 0,12 mm beinhaltet...
SoldanPlus Sichthüllen sind die perfekte Lösung, um Ihre Unterlagen und Dokumente vor Schäden zu schützen. Sie sind aus hochwertigem, stabilen PP-Hartfolie hergestellt und daher dokumentenecht. Mit...
aus Polypropylen-Folie DIN A4-Format dokumentenecht und antistatisch mit Griffausstanzung genarbt oder glatt extrem strapazierfähig 0,12 mm Stärke 1 Paket = 25 Stück
Leitz Sichthülle Extrastark, A4, oben und rechte Seite offen genarbt, dokumentenecht, mit Greifausschnitt, mit Kantenschweißnaht. Material: recycelbares Polypropylen (PP) 0,17 mm. Format: 220 x 315...