Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kücheneinrichtung
>
Gastro-Kühlgeräte
>
Kühlschrank
>
Side-by-Side-Eiskasten
>
Artikel
Xavax 111822 111822
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Hama
icecat
Lager 102
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-2298948-BP
Hersteller:
xavax
Herst.-Nr.:
111822
EAN/GTIN:
4047443366511
Suchbegriffe:
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Kühl-, Gefrierkombi
Kühl-, Gefrierkombination
Externer Universal-Wasserfilter
Externer Universal-Wasserfilter
Für Side-by-Side-Kühlschränke
Enthält einen hochwertigen Carbonblock
Mit integriertem Schlauchanschluss
Ausstattung:
Externer Wasserfilter mit integriertem Schlauchanschluss für Side-by-Side-Kühlschränke aller Marken
Diese Filterkartusche ist kompatibel mit Samsung 10105J/ Daewoo DD7098/EF9603, passt zu allen Stand-Kühlschränken (Side-by-Side), die über einen 1/4 Zoll-(ca. 6 mm) Kunststoffschlauch an die Wasserversorgung angeschlossen werden. Diese Schnellanschlüsse ermöglichen den Anschluss der Kunststoffschläuche innerhalb von Sekunden
Dieser Filter kann universell als Vorfilter eingesetzt werden
Kein Dichtband, keine lästigen Adapter notwendig. Nach Entfernen der Stopfen am Ein-/Auslass dichtet die integrierte Schlauchverriegelung zuverlässig ab
Enthält einen hochwertigen Carbonblock, der speziell für den Einsatz in Kühlschränken hergestellt wurde. Der Kohlenstoff entfernt effektiv bis zu 99% Chlor
die Patrone entfernt auch andere Verunreinigungen wie wasseraufgelöste Feststoffe z.B. Lehm, Sand, Rost. Das Ergebnis ist eine deutliche Geschmacksverbesserung, weniger Ablagerungen im Wasser- und Eissystem Ihres Kühlschranks
Kühlschrankfilter ersetzt folgende Original Filtertypen: DA29-10105J, WSF100, EF-9603, 3890JC2990A, 3650JD8050A, BL-9808, DD-7098, 3019974800, 497818, FUS001, 481931039257, USC-100, GXRTQ, GXITD und viele andere
geprüft nach EU 1935/2004
Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel
Lieferumfang:
Externer Universal-Wasserfilter für Side-by-Side-Kühlschränke,Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Xavax
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
... >
50 - Spezialsortiment
>
Haushalt
>
Haushalts-Kleingeräte
Weitere Suchbegriffe:
Kühlgefrierkombi
,
Kühlkombi
,
Kühlkombination
,
Side-by-Side-Eiskasten
,
Side-by-Side-Gefrierschrank
,
Side-by-Side-Kühlschrank
,
side by side gefrierschrank
,
Xavax
,
111822
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 102
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 10,95*
€ 15,92*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,26*
€ 16,07*
Lager 8066
3 Tage
697
€ 4,99*
ab € 13,48*
€ 18,46*
Lager 1039
6 Tage
15
€ 6,99*
ab € 17,92*
€ 24,30*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 24,99*
€ 33,30*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Xavax Ablaufschlauchverbinder, fur O 20 mm
xavax
00220729
ab € 3,49*
Ähnlich
Xavax Analoges Thermometer fur Kuhlschrank, Gefrierschrank und Kuhltruhe
xavax
00111019
ab € 2,98*
Ähnlich
Xavax Analoges Thermometer fur Kuhlschrank, Gefrierschrank und Kuhltruhe
xavax
00110822
ab € 2,46*
Ähnlich
Xavax Antirutschpads mit Vibrationsschutz, 10 x 10 x 1,5 cm, 4er-Set
xavax
00110215
ab € 5,96*
Ähnlich
Xavax Besteckkorb fur Spulmaschine 2in1
xavax
00110201
ab € 11,12*
Ähnlich
Xavax Digitales Thermometer fur Kuhlschrank, Gefrierschrank u. Kuhltruhe, Schwarz
xavax
00185853
ab € 4,96*
Ähnlich
Xavax Dunstabzug-Aktivkohlefilter, 2er-Set
xavax
00110832
ab € 8,21*
Ähnlich
Xavax Dunstabzug-Flach-/Aktivkohlefilter, 2er-Set
xavax
00110871
ab € 8,23*
Ähnlich
Xavax Dunstabzug-Flachfilter, 2er-Set
xavax
00110830
ab € 3,72*
Ähnlich
Xavax Dunstabzug-Flauschfilter, 2er-Set
xavax
00110831
ab € 3,45*
Ähnlich
Xavax Elektroherd-Zuleitung, 2,5 m, Weis
xavax
00220797
ab € 15,69*
Ähnlich
Xavax Mikrowellenhalterung, Silber
xavax
00110931
ab € 17,72*
Ähnlich
Xavax Mikrowellenhalterung, Weis
xavax
00110930
ab € 18,58*
Ähnlich
Xavax Mobelroller mit 4 Schwerlastrollen, hohenverstellbare Fuse, 150kg Traglast
xavax
00110233
ab € 38,53*
Ähnlich
Xavax Motorfilter fur Staubsauger, Universal, Aktivkohlefilter, 3 Stuck
xavax
00181565
ab € 3,36*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen