Für Side-by-Side-KühlschränkeEnthält einen hochwertigen CarbonblockMit integriertem Schlauchanschluss
Externer Wasserfilter mit integriertem Schlauchanschluss für Side-by-Side-Kühlschränke aller MarkenDiese Filterkartusche ist kompatibel mit Samsung 10105J/ Daewoo DD7098/EF9603, passt zu allen Stand-Kühlschränken (Side-by-Side), die über einen 1/4 Zoll-(ca. 6 mm) Kunststoffschlauch an die Wasserversorgung angeschlossen werden. Diese Schnellanschlüsse ermöglichen den Anschluss der Kunststoffschläuche innerhalb von SekundenDieser Filter kann universell als Vorfilter eingesetzt werdenKein Dichtband, keine lästigen Adapter notwendig. Nach Entfernen der Stopfen am Ein-/Auslass dichtet die integrierte Schlauchverriegelung zuverlässig abEnthält einen hochwertigen Carbonblock, der speziell für den Einsatz in Kühlschränken hergestellt wurde. Der Kohlenstoff entfernt effektiv bis zu 99% Chlordie Patrone entfernt auch andere Verunreinigungen wie wasseraufgelöste Feststoffe z.B. Lehm, Sand, Rost. Das Ergebnis ist eine deutliche Geschmacksverbesserung, weniger Ablagerungen im Wasser- und Eissystem Ihres KühlschranksKühlschrankfilter ersetzt folgende Original Filtertypen: DA29-10105J, WSF100, EF-9603, 3890JC2990A, 3650JD8050A, BL-9808, DD-7098, 3019974800, 497818, FUS001, 481931039257, USC-100, GXRTQ, GXITD und viele anderegeprüft nach EU 1935/2004
Energieeffizienzklasse: n.rel.Hersteller-Nr.: 111822EAN: 4047443366511Energieeffizienzklasse: n.rel.
Lieferumfang: