Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rexel Aktenvernichter Mercury RDS2250 2102417EU Streifenschnitt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-760240100
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     2102417EU
EAN/GTIN:
     5028252063241
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abteilungs Aktenvernichter
Abteilungs Shredder
CD Aktenvernichter
CD Schredder
Dieser Mercury-Aktenvernichter für Büros mit bis zu 20 Benutzern bietet allgemeine Sicherheit. Er verfügt über Anti-Papierstautechnologie mit Sensordauerbetrieb.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Mercury RDS2250
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Aktenvernichter Mercury RDS2250
Anwendungsbereich:
Kleines Büro
Sicherheitsstufe:
P-2
DSGVO-konform:
Nein
Maße:
48 x 63,4 x 36,7 cm (B x H x T)
Vernichtet:
Papier, Heftklammern, Büroklammern, Kreditkarten, CDs/DVDs
Schnittart:
Streifenschnitt
Schnittgeschwindigkeit:
83 mm/s
Schnittbreite:
5,8 mm
Eingabebreite:
250 mm
Schneidleistung (70 g/m²):
23 Bl. (70 g/m²)
Schneidleistung (80 g/m²):
22 Bl. (80 g/m²)
Art der Betätigung (Schneidwerk):
automatisch
Netzspannung:
230 V
Netzfrequenz:
50 Hz
Motorleistung:
255 W
Sichtfenster vorhanden:
Nein
Ein-/Ausschalter vorhanden:
Ja
automatische Abschaltung vorhanden:
Ja
Gehäuseoberteil abnehmbar:
Nein
Rücklauffunktion vorhanden:
Ja
Schalldruckpegel:
60 dB
Auffangvolumen:
50 l
Garantiedauer:
2 Jahre
Gewicht:
24,6 kg
Weitere Suchbegriffe: CD Shredder, CD-Vernichter, Großmengen Shredder, Großmengen-Aktenvernichter, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter sicherheitsstufe 2, großmengen shredder, Akten, Arbeitsplatzaktenvernichter, Büroaktenvernichter, CD/DVD-Vernichter, Dokumentenvernichter, Papierschredder, Papiervernichter, Papierzerkleinerer, Reißwolf, Reißwölfe, Vernichter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 651,46*
€ 725,07*
Frei Haus
ab € 662,85*
€ 725,14*
Lager 1682
unbekannt
Frei Haus
ab € 703,28*
€ 756,57*
Frei Haus
ab € 704,41*
€ 777,03*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 731,57*
€ 803,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 756,57*
€ 900,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 739,02*
€ 879,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 725,77*
€ 863,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 715,06*
€ 850,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 703,28*
€ 836,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rexel
2102441
ab € 117,13*
Zubehör
Rexel
2102421EU
ab € 608,45*
Zubehör
Rexel
2104010EU
ab € 215,97*
Zubehör
Rexel
2105013EU
ab € 317,38*
Zubehör
Rexel
2102443
ab € 1.245,44*
Zubehör
Rexel
2102446
ab € 1.294,04*
Zubehör
Rexel
2102407EU
ab € 425,89*
Zubehör
Rexel
2103026EU
ab € 5.775,12*
Zubehör
Rexel
2103035EU
ab € 2.691,47*
Zubehör
Rexel
2103025EU
ab € 3.189,49*
Zubehör
Rexel
2103039EU
ab € 5.612,39*
Zubehör
Rexel
40070
ab € 51,70*
Zubehör
Rexel
2103009EU
ab € 10.840,75*
Zubehör
Rexel
2103047EU
ab € 5.448,98*
Zubehör
Rexel
2102429EU
ab € 1.654,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.