Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken Board-Marker Z1909, nachfüllbar, 4 Stück, Strichstärke 4 - 12 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-164827
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     Z1909
EAN/GTIN:
     4016946057738
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker

Der Franken Board-Marker Z1909 ist nachfüllbar und im farblich sortierten 4-er Set erhältlich. Die Strichstärke des Franken Board-Marker Z1909 mit Metallschaft kann zwischen vier und zwölf Millimetern variieren.
Der nachfüllbare Franken Board-Marker Z1909 zeigt sich als ausdauerndes Multitalent.
Besonders für den immer wiederkehrenden Einsatz in Konferenz- und Besprechungsräumen, aber auch für Schule und Ausbildung bietet der Franken Board-Marker Z1909 als 4-er Set hervorragende Eigenschaften. Die Strichstärke des Board-Markers aus dem Hause Franken beträgt vier bis zwölf Millimeter. Ein stabiler und langlebiger Schaft aus Metall ist die Grundlage dafür, dass der Tafelschreiber für Magnettafeln und Whiteboards über lange Zeit hinweg genutzt werden kann. Dafür sorgt auch die Nachfüllbarkeit mit im Schäfer Shop optional erhältlicher Pigmenttinte. Trocken abwischbar ist der Franken Boardmarker besonders gut für temporäre Aufzeichnungen auf geeigneten Tafeln geeignet. Wir liefern den Z1909 im praktischen, farblich sortierten 4-er Set.
Weitere Details:

  • 4-er Set Boardmarker, farblich sortiert
  • Nachfüllbar
  • Mit langlebigem Metallschaft
  • Strichstärke 4 bis 12 mm
  • Trocken abwischbar und langlebig
  • Pigmenttinte zum Nachfüllen separat bestellbar
Weitere Informationen:
Farbe:
farbsortiert
Stück pro Paket:
4
Schnell trocknend:
Nein
Wasserfest:
Nein
Schriftfarbe:
farbsortiert
Lichtbeständig:
Ja
Strichstärke:
04. Dez mm
Spitze:
Keilspitze
Offen lagerungsfähig:
Nein
Wischfest:
Nein
Strichbreite:
04. Dez mm
Dokumentenecht:
Nein
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
pro Satz
€ 5,87*
ab € 13,04*
€ 18,91*
9 Tage
nicht lagernd
pro Satz
€ 5,49*
ab € 13,47*
€ 19,46*
pro Satz
€ 5,50*
ab € 12,88*
€ 19,46*
8 Tage
75
pro Satz
€ 7,90*
ab € 15,75*
€ 22,46*
Lager 224
pro Satz
€ 4,95*
ab € 19,22*
€ 26,63*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 26,63*
€ 31,69
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 26,25*
€ 31,24
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 25,30*
€ 30,11
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 24,51*
€ 29,17
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 23,54*
€ 28,01
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 19,22*
€ 22,87
pro Satz
1 Satz enthält 1 Paket (ab € 19,22* pro Paket)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franken
MT9009
ab € 207,48*
Ähnlich
Franken
MT9007
ab € 163,55*
Ähnlich
Franken
MT9909
ab € 235,67*
Ähnlich
Franken
MT9907
ab € 184,27*
Ähnlich
Franken
CC-UMTF 03
ab € 140,19*
Ähnlich
Franken
CC-UMTF 12
ab € 116,98*
Ähnlich
Franken
CC-UMTK
ab € 129,26*
Ähnlich
Franken
CC-UMTK-G
ab € 124,94*
Ähnlich
Franken
MT2211
ab € 208,93*
Ähnlich
Franken
CC-UMTF-G03
ab € 141,05*
Ähnlich
Franken
CC-UMTF-G12
ab € 161,27*
Ähnlich
Franken
MT2011
ab € 189,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.