Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRANKEN Tafelschreiber Jumbo Marker, je 1x rot, blau, grün, 480889-YY


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-480889-YY
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     Z1909
EAN/GTIN:
     4016946057738
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
FRANKEN Tafelschreiber Jumbo Marker, je 1x rot, blau, grün, schwarz Die Tafelschreiber von FRANKEN des Typs Jumbo Marker verfügen über eine abgeschrägte Spitze. Je nachdem, wie man die Stifte hält, bieten sie ein schmales oder fettes Schriftergebnis. Ihre Schrift lässt sich mühelos mit einem Tafelwischer entfernen. Tafelschreiber FRANKEN Jumbo Marker mit abgeschrägter Spitze Ideal für Texthervorhebung durch Fettung geeignet 4 Marker farblich sortiert (rot, blau, grün und schwarz) Nachfüllbar, geruchsneutral und trocken abwischbar 4 Stk/VE Marke = FRANKEN Eigengewicht = 0,2 kg VE = 4 Stk/VE
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
0.2 kg
Marke:
FRANKEN
VE:
4 Stk/VE
HEIGHT GRO:
153.00 mm
WIDTH GRO:
108.00 mm
DEPTH GRO:
100.00 mm
WEIGHT GRO:
.180000 kg
CUSTOMS NUMBER:
96082000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
pro Satz
€ 5,87*
ab € 13,04*
€ 18,91*
9 Tage
nicht lagernd
pro Satz
€ 5,49*
ab € 13,47*
€ 19,46*
pro Satz
€ 5,50*
ab € 12,88*
€ 19,46*
Lager 4445
75
pro Satz
€ 7,90*
ab € 15,75*
€ 22,46*
pro Satz
€ 4,95*
ab € 19,22*
€ 26,63*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 22,46*
€ 26,73
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 21,63*
€ 25,74
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 20,80*
€ 24,75
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 20,13*
€ 23,95
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 19,42*
€ 23,11
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 15,75*
€ 18,74
pro Satz
1 Satz enthält 1 Paket (ab € 15,75* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franken
MT9009
ab € 207,48*
Ähnlich
Franken
MT9007
ab € 163,55*
Ähnlich
Franken
MT9909
ab € 235,67*
Ähnlich
Franken
MT9907
ab € 184,27*
Ähnlich
Franken
CC-UMTF 03
ab € 140,19*
Ähnlich
Franken
CC-UMTF 12
ab € 116,98*
Ähnlich
Franken
CC-UMTK
ab € 129,26*
Ähnlich
Franken
CC-UMTK-G
ab € 124,94*
Ähnlich
Franken
MT2211
ab € 208,93*
Ähnlich
Franken
CC-UMTF-G03
ab € 141,05*
Ähnlich
Franken
CC-UMTF-G12
ab € 161,27*
Ähnlich
Franken
MT2011
ab € 189,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.