Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 467-#LEGA7-125400 Herst.-Nr.: 7-125400 EAN/GTIN: 8713797083966 |
| |
|
|  |  |
 | - Legamaster Agile Toolbox
- Handliche Box - perfekt für alle Scrum-Meetings, Projektplanungen und Abstimmungsprozesse.
- Handliches Set mit allem was Sie für Ihre Agile-/ Scrum-Projekte benötigen.
- Die perfekte Lösung für Ihre Workshops.
- Visualisierung von Aufgaben und Prozessen.
- Alle beinhalteten Artikel können auch einzeln nachgekauft werden.
- Stabile Kartonbox mit einem praktischen Tragegriff.
- Wiederverschließbare Aufbewahrungsbox.
- Kartoneinteilung innerhalb der Box zum Schutz und zur Stabilisierung des Inhalts.
- Agile-Zubehör: 2x Magic-Chart Notes (10x10 cm, sortiert), Markierungspunkte rund (19 mcm Durchmesser, je 520 Stk. in rot und blau), Magneten rund (30 mm Durchmesser, je 5 Stk. in rot und grün), 2x Aufteilungsband (3,0 mm x 8 m, in schwarz), Moderationskarten Emoticons (lachend und traurig, 100 Stk.), 1 Rolle Tape (30 mm x 50 m), 4 Sets Legamaster Planning Pokerkarten. Schreib-Zubehör: 2 Boardmarker TZ 180 (dicke Strichbreite, 1x schwarz und 1x rot), 6 Boardmarker TZ 100 (mittlere Strichbreite, 3x schwarz, 1x rot, 1x grün, 1x blau), 4 Boardmarker TZ 111 (dünne Strichbreite, 4x schwarz).
- Reinigungs-Zubehör: 1 Mikrofasertuch, 1 Whiteboard- und Glasboardreiniger TZ 7 (125 ml), 1 kleiner Whiteboard-Löscher, 20x Löschpapier zum Nachfüllen
Weitere Informationen:  |  | Breite: | 270 mm | Bruttogewicht: | 1.9550 kg | Farbe: | blau | Farbname: | blau | Höhe: | 68 mm | Marke: | Legamaster | Material: | Karton | Produktbezeichnung: | Agile Toolbox | Tiefe: | 399 mm | GPSR: | Legamaster GmbH, Bookkoppel, 7, 22926, Ahrensburg, Deutschland, www.legamaster.de, info@legamaster.de, +49 4102808413 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Moderationsbox, Moderationskoffer, Moderationstasche, Moderatorenbox, Moderatorenkoffer, Moderatorentasche, Präsentationskoffer, Seminarkoffer, Moderatorenkoffer Nachfüllset, Tafellöscher, Tafelwischer, Whiteboard-Löscher, Whiteboardlöscher, Tafelzubehör-Set, Zubehörset (Magnettafel), Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, kommunikationskarte rund, moderationskarten, moderationskarten set, agile, Box, Kanban, Master, Meeting, Planungs, Planungs-Toolbox, PlanungsToolbox, Projektplanung, Scrum, Scrum-Master, Scrum-Meeting, ScrumMaster, ScrumMeeting, Toolbox, Zubehör, Zubehör-Box, ZubehörBox |
|  |  |
|  |  | Angebote (22) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 467 | |  | |  |  | € 5,87* | ab € 77,12* | € 101,35* |  |  |  |  | | 8 Tage |  | |  |  | € 5,49* | ab € 77,32* | € 101,36* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | Frei Haus | ab € 79,43* | € 103,64* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 84,85* | € 114,02* |  |  |  | | 8 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 90,41* | € 118,13* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 467 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 467 |  | Versand: Lager 467 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|