Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital-Thermometer Kühl-/Gefrierschrank 185854 Xavax


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Digital-Thermometer Kühl-/Gefrierschrank 185854 Xavax
Digital-Thermometer Kühl-/Gefrierschrank 185854 Xavax
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012-19667644
Hersteller:
     xavax
Herst.-Nr.:
     00185854
EAN/GTIN:
     4047443489074
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank

Digital-Thermometer Kühl-/Gefrierschrank 185854 Xavax

Digitales Thermometer für Kühlschrank, Gefrierschrank und Kühltruhe, weiß, erleichtert die Einhaltung der empfohlenen Innentemperatur für Kühlschränke (5-7°C) und Gefrierschränke (mind. -18°C), zum Stellen, Hängen oder magnetischen Anhängen, große Digitalanzeige (50 x 25 mm) für einfaches Ablesen, Temperaturanzeige umschaltbar zwischen Celsius und Fahrenheit, Taste zum Ein- und Ausschalten, passende Batterien: CR2032, DL2032, BR2032, inkl.
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
weiß
Länge:
25 mm
Breite:
67 mm
Höhe:
43 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 5,06*
€ 7,75*
1 Tag
19
€ 5,95*
ab € 5,06*
€ 7,76*
12 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 5,10*
€ 7,79*
€ 4,00*
ab € 5,24*
€ 8,45*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 5,73*
€ 8,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
xavax
00220729
ab € 3,69*
Ähnlich
xavax
00220732
ab € 4,96*
Ähnlich
xavax
00111306
ab € 5,31*
Ähnlich
xavax
00111019
ab € 2,97*
Ähnlich
xavax
00110822
ab € 2,45*
Ähnlich
xavax
00110215
ab € 5,97*
Ähnlich
xavax
00110201
ab € 11,10*
Ähnlich
xavax
00185853
ab € 5,04*
Ähnlich
xavax
00110832
ab € 7,87*
Ähnlich
xavax
00110871
ab € 8,27*
Ähnlich
xavax
00110830
ab € 3,73*
Ähnlich
xavax
00110831
ab € 3,45*
Ähnlich
xavax
00220796
ab € 11,36*
Ähnlich
xavax
00220797
ab € 15,67*
Ähnlich
xavax
00111822
ab € 11,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.