Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter RLWSFM9 schwarz Partikel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-785859
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     2103009EU
EAN/GTIN:
     5028252316095
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Rexel Aktenvernichter RLWSFM9. Mit breitem Eingabeschacht. Elektrischer Aktenvernichter für Großraumbüros mit mehr als 20 Benutzern. Manuelle Papierzuführung. Mit Leuchtanzeige für offene Tür und vollen Abfallbehälter. Automatische Abschaltung bei geöffnetem Abfallbehälter. Manuelle und automatische Rücklauffunktion. Selbstreinigendes und selbstölendes Schneidwerk. Einfach zu leerender, herausziehbarer Abfallbehälter für Abfallsäcke. Schnittgut: Papier. Mit Laufrollen für Mobilität. Sicherheitsstufe: Super-Mikro-Partikelschnitt P-7. Blattkapazität: bis zu 10 Blatt (80 g/qm) bzw. bis zu 11 Blatt (70 g/qm) bzw. bis zu 12500 Papierschnipsel. Partikelgröße: 0,8 x 5 mm. Abfallbehälter Auffangvolumen: 175 Liter / 2500 Blatt. Schnittgeschwindigkeit: 220 mm/Sekunde für A4/80 g/qm. Maximale Eingabebreite: 405 mm. Leistungsaufnahme: 1600 Watt. Geräuschpegel: ca. 60 DbA. Gewicht: 149,1 kg. Format: 640 x 1010 x 590 mm. 2 Jahre Garantie, 20 Jahre Garantie auf das Schneidwerk, GS-Zeichen, CE-Zeichen. Farbe: schwarz.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 11.172,24*
€ 11.358,88*
Lager 690
unbekannt
Frei Haus
ab € 11.172,26*
€ 11.358,90*
Frei Haus
ab € 11.128,20*
€ 11.683,01*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.358,90*
€ 13.517,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.318,66*
€ 13.469,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.208,70*
€ 13.338,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.172,26*
€ 13.294,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rexel
2102417EU
ab € 654,36*
Zubehör
Rexel
2102429EU
ab € 1.645,71*
Zubehör
Rexel
2102421EU
ab € 707,05*
Zubehör
Rexel
2104010EU
ab € 216,50*
Zubehör
Rexel
2101995EU
ab € 222,58*
Zubehör
Rexel
2105013EU
ab € 317,94*
Zubehör
Rexel
2102443
ab € 1.244,26*
Zubehör
Rexel
2102446
ab € 1.541,73*
Zubehör
Rexel
2102407EU
ab € 425,27*
Zubehör
Rexel
2103026EU
ab € 5.777,24*
Zubehör
Rexel
2103035EU
ab € 2.701,86*
Zubehör
Rexel
2103025EU
ab € 3.202,14*
Zubehör
Rexel
2103039EU
ab € 5.620,87*
Zubehör
Rexel
2101941EU
ab € 72,81*
Zubehör
Rexel
2103047EU
ab € 5.439,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.