Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FMprofessional Schild -Garderobe- 12,5x35 cm Kunststoff by Fackelmann


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht - FMprofessional Schild -Garderobe- 12,5x35 cm Kunststoff by Fackelmann
Artikeldetailsicht - FMprofessional Schild -Garderobe- 12,5x35 cm Kunststoff by Fackelmann
Artikel-Nr.:
     C3058-21763
Hersteller:
     Fackelmann
Herst.-Nr.:
     21763
EAN/GTIN:
     4008033217637
Suchbegriffe:
Garderoben-Schilder
Garderobenschilder
Schilder Garderoben
garderobenschilder

Schild -Garderobe-

Vorsorge ist besser... man kennt den Spruch. Um unnötige Haftungsfälle an der Garderobe im Restaurant vermeiden zu können, gibt es für Gastronomen eine einfache Möglichkeit. Mit diesem Schild können Sie die Garderobenhaftung in der Gastronomie auf freundliche Art und Weise ausschließen. Das Schild ist aus robustem Kunststoff gefertigt, silberfarben und beschriftet mit dem Text „Bitte achten Sie selbst auf Ihre Garderobe, da wir für entstehenden Schaden nicht haften“. Damit gehen Sie auf Nummer sicher. Die Maße betragen ca. 12,5x35 cm.

Weitere Informationen:
Farbe:
Silber | Schwarz
Maße:
125 mm | 350 mm
Weitere Suchbegriffe: Schild, Garderobe, Kunststoff, Informationsschild, Gastro-Zubehör, Info-Schild, Türschild, Haftung, Gastronomie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fackelmann
21413
ab € 5,10*
Zubehör
Fackelmann
21416
ab € 5,97*
Zubehör
Fackelmann
21417
ab € 5,03*
Zubehör
Fackelmann
21481
ab € 10,85*
Zubehör
Fackelmann
21489
ab € 7,37*
Zubehör
Fackelmann
21491
ab € 3,78*
Zubehör
Fackelmann
21492
ab € 2,05*
Zubehör
Fackelmann
21496
ab € 4,31*
Zubehör
Fackelmann
21777
ab € 10,15*
Zubehör
Fackelmann
21778
ab € 3,58*
Zubehör
Fackelmann
21443
ab € 5,78*
Zubehör
Fackelmann
21451
ab € 4,27*
Zubehör
Fackelmann
21476
ab € 3,08*
Zubehör
Fackelmann
21423
ab € 4,08*
Zubehör
Fackelmann
21427
ab € 2,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.