Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank, Tiefe 736 mm, R 18-24, Schubladenanzahl: 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-500/3131V10
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     500/3131V10
EAN/GTIN:
     4050413062658
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank

Schubladenschrank, Tiefe 736 mm, R 18-24, Schubladenanzahl: 8

Artikelbeschreibung:

  • Verschweißte Stahlblechkonstruktion
  • Gehäuse: Pulverbeschichtet
  • Schubladenführungen kugelgelagert
  • Einzel-Auszugssperre
  • Einzelverriegelung pro Schublade möglich
  • Zylinderschloß mit Zentralverriegelung
  • Griffleisten mit Beschriftungsstreifen
  • Rastermaße: R 18-24
  • Material: Stahlblech
  • Schubladenanzahl: 8
  • Blendenhöhe in mm: 3x50, 1x100, 3x150, 1x200
  • Schubladenauszug: Vollauszug 100%
  • Schubladenführungen: kugelgelagert
  • Tragkraft Schublade(n) in kg: Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe - 70 kg Tragkraft Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe - 100 kg Tragkraft
  • Gesamttragkraft in kg: 1500
  • Schubladennutzmaß in mm: 450 x 600
  • Nutzhöhe Gehäuse in mm: 900
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035 / RAL 5012
Material:
Stahlblech
Gesamttragkraft:
1500 kg
Eigengewicht:
98,55 kg
Breite:
555 mm
Tiefe:
736 mm
Höhe:
1019 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, material werkzeugschrank, T736, Betriebseinrichtungen, Lagersystem, Schranksystem
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.029,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.212,77*
€ 1.443,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.191,75*
€ 1.418,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.183,59*
€ 1.408,47
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.174,78*
€ 1.397,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.133,47*
€ 1.348,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.090,24*
€ 1.297,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.029,11*
€ 1.224,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
119BLH100
ab € 28,09*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
119BLH50
ab € 24,24*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
119BLH75
ab € 25,61*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
112BLH100
ab € 38,90*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
112BLH50
ab € 32,84*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
112BLH75
ab € 35,33*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
116BLH50
ab € 28,10*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
116BLH75
ab € 30,96*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
116BLH100
ab € 32,36*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
116BLH150
ab € 36,81*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
116BLH200
ab € 41,92*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
114BLH50
ab € 2.931,28*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
114BLH75
ab € 32,30*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
114BLH100
ab € 33,84*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
114BLH150
ab € 37,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.