Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank, Tiefe 736 mm, R 18-24, Schubladenanzahl: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-550/0002V10
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     550/0002V10
EAN/GTIN:
     4050413023512
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank

Schubladenschrank, Tiefe 736 mm, R 18-24, Schubladenanzahl: 2

Artikelbeschreibung:

  • Verschweißte Stahlblechkonstruktion
  • Gehäuse: Pulverbeschichtet
  • Schubladenführungen kugelgelagert
  • Einzel-Auszugssperre
  • Einzelverriegelung pro Schublade möglich
  • Zylinderschloß mit Zentralverriegelung
  • Griffleisten mit Beschriftungsstreifen
  • Rastermaße: R 18-24
  • Material: Stahlblech
  • Schubladenanzahl: 2
  • Blendenhöhe in mm: 2x200
  • Schubladenauszug: Vollauszug 100%
  • Schubladenführungen: kugelgelagert
  • Tragkraft Schublade(n) in kg: 100 kg Tragkraft
  • Gesamttragkraft in kg: 1500
  • Schubladennutzmaß in mm: 450 x 600
  • Nutzhöhe Gehäuse in mm: 400
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035 / RAL 5012
Material:
Stahlblech
Gesamttragkraft:
1500 kg
Breite:
555 mm
Tiefe:
736 mm
Höhe:
519 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 419,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 507,57*
€ 604,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 487,61*
€ 580,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 485,19*
€ 577,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 461,31*
€ 548,96
pro Stück
ab 6 Stück
€ 458,89*
€ 546,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 444,44*
€ 528,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 419,49*
€ 499,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
119BLH100
ab € 28,21*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
119BLH50
ab € 24,22*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
119BLH75
ab € 25,63*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
112BLH100
ab € 38,85*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
112BLH50
ab € 33,05*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
112BLH75
ab € 35,57*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
116BLH50
ab € 28,09*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
116BLH75
ab € 30,83*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
116BLH100
ab € 32,36*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
116BLH150
ab € 36,94*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
116BLH200
ab € 42,00*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
114BLH50
ab € 2.942,30*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
114BLH75
ab € 32,40*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
114BLH100
ab € 33,80*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
114BLH150
ab € 38,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.