Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iiyama LH5554UHS-B1AG Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 138,7 cm (54.6") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iiyama LH5554UHS-B1AG Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 138,7 cm (54.6") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
iiyama LH5554UHS-B1AG Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 138,7 cm (54.6") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
iiyama LH5554UHS-B1AG Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 138,7 cm (54.6") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
iiyama LH5554UHS-B1AG Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 138,7 cm (54.6") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
iiyama LH5554UHS-B1AG Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 138,7 cm (54.6") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
iiyama LH5554UHS-B1AG Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 138,7 cm (54.6") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
iiyama LH5554UHS-B1AG Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 138,7 cm (54.6") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
iiyama LH5554UHS-B1AG Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 138,7 cm (54.6") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
iiyama LH5554UHS-B1AG Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 138,7 cm (54.6") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
iiyama LH5554UHS-B1AG Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 138,7 cm (54.6") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
iiyama LH5554UHS-B1AG Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 138,7 cm (54.6") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
iiyama LH5554UHS-B1AG Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 138,7 cm (54.6") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
iiyama LH5554UHS-B1AG Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 138,7 cm (54.6") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
iiyama LH5554UHS-B1AG Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 138,7 cm (54.6") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
Artikel-Nr.:
     CIDE1-108929093
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     LH5554UHS-B1AG
EAN/GTIN:
     4948570120994
Suchbegriffe:
Iiyama Monitore
Digital Signage
LFD
Large Format Display
Hohe Leistung und Zuverlässigkeit ohne Unterbrechung. Der LH5554UHS ist die ideale All-in-One Digital-Signage-Lösung für unternehmenskritische Umgebungen. Das professionelle Großformat-Display mit einer Helligkeit von 500cd/m² kann im Quer- und Hochformat rund um die Uhr und ohne Unterbrechung betrieben werden. Seine Vielseitigkeit lässt sich an die Display-Anforderungen Ihrer Branche anpassen. Dank des integrierten Android-Betriebssystems können Sie das Display an Ihre persönliche Bedürfnisse anpassen und Apps direkt auf dem Display installieren.

Mit dem integrierten CMS (Content Management Software) haben Sie die volle Kontrolle über Ihre Werbung und Nachrichten, die Sie mit der Welt teilen möchten - ferngesteuert und vollkommen sicher. Der Intel® SDM-Slot bietet die Integration eines Slot-PCs, damit eine absolute Flexibilität Ihrer Aktivitäten, während die Signal FailOver-Funktion sicherstellt, dass Ihre Inhalte immer aktiv über die von Ihnen gewählten Eingänge angezeigt werden. Die LH**54er-Serie ist WLAN-fähig und bereit für die Fernübertragung von Inhalten über Ihr Netzwerk, oder Sie können sich für eine LAN-Steuerung entscheiden.
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
54.6 "
Bildschirmtechnologie
LCD
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Helligkeit
500 cd/m²
HD-Typ
4K Ultra HD
Panel-Typ
IPS
Reaktionszeit
8 ms
Kontrastverhältnis
1200:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Anzahl der Farben des Displays
1,07 Milliarden Farben
Pixel Abstand
0.315 x 0.315 mm
Aktiver Displaybereich (B x H)
1209.6 x 680.4 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
139 cm
Maximale Framerate
60 fps
Horizontaler Scanbereich
28 - 160 kHz
Trübungsrate
25 %
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
HDMI, Leistung, RS-232
Gewicht und Abmessungen
Displaybreite
1240.6 mm
Display Tiefe
69 mm
Display Höhe
711.7 mm
Displaygewicht
15000 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1370 mm
Verpackungstiefe
156 mm
Verpackungshöhe
850 mm
Paketgewicht
20500 g
Leistungen
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Polnisch
Betriebszeiten (Stunden/Tage)
24/7
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.0
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
50000 h
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
151 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
151 kWh
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
RMS-Leistung
10 W
Computersystem
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessor Architektur
ARM Cortex-A53+Cortex-A73
Anzahl Prozessorkerne
4
Speicherkapazität
4 GB
Eingebautes Grafikkartenmodell
ARM Mali-G52
Interne Speicherkapazität
32 GB
Installiertes Betriebssystem
Android 11
Design
Produktdesign
Digital Signage Flachbildschirm
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Ausrichtung
Horizontal/Vertikal
Bildschirmform
Flach
Panel-Montage-Schnittstelle
400 x 400 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
DVI Anschluss
Ja
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
USB Anschluss
Ja
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
HDMI-Version
2.0
Anzahl DVI-I-Anschlüsse
1
VGA (D-Sub)-Eingangsanschlüsse
1
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
USB-Version
2.0
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Audioeingang (L, R)
1
Audio (L,R) Out
1
RS-232C
Ja
Fernbedienung (IR) input
1
Fernbedienung (IR) output
1
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 698,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 768,42*
€ 914,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 758,95*
€ 903,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 745,98*
€ 887,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 719,66*
€ 856,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 698,34*
€ 831,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
FL50-525BL1
ab € 166,20*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FL50S-825BL1
ab € 398,71*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FL55-875BL1
ab € 506,96*
Zubehör
Neomounts by Newstar
WL30-350BL14
ab € 16,04*
Zubehör
Neomounts by Newstar
WL40-550BL16
ab € 56,75*
Zubehör
Iiyama
MD CAR1021-B1
ab € 481,71*
Zubehör
Iiyama
MD CAR2011-B1
ab € 403,29*
Zubehör
Iiyama
MD WLIFT1021-B1
ab € 400,33*
Zubehör
Iiyama
MD CAR2031-B1
ab € 483,07*
Zubehör
Iiyama
MD WM4040
ab € 63,09*
Zubehör
Iiyama
MD WM6080
ab € 136,27*
Zubehör
Iiyama
WM1044-B1
ab € 19,94*
Zubehör
Iiyama
WP D001HU
ab € 144,71*
Zubehör
Iiyama
WP D002C
ab € 160,51*
Zubehör
Iiyama
WP II960A
ab € 312,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.