Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster Agile toolbox 500-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster Agile toolbox 500-tlg
Legamaster Agile toolbox 500-tlg
Legamaster Agile toolbox 500-tlg
Legamaster Agile toolbox 500-tlg
Legamaster Agile toolbox 500-tlg
Legamaster Agile toolbox 500-tlg
Legamaster Agile toolbox 500-tlg
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78794310
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-125400
EAN/GTIN:
     8713797083966
Suchbegriffe:
Kommunikations-Karten
Kommunikationskarte
Moderations-Karten
Moderationskarten
Praktisch und gut organisiert: Perfekt für Workshop-Moderation und agiles Projektmanagement. Verwandelt jedes Whiteboard zu einer Arbeitstafel für agile Arbeitsmethoden. Visualisierung von Aufgaben und Prozessen stärkt den Kommunikationsfluss in Teams. Bequem überallhin mitnehmbar.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
270 mm
Verpackungstiefe
390 mm
Verpackungshöhe
67 mm
Paketgewicht
1960 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
270 mm
Tiefe
67 mm
Höhe
390 mm
Gewicht
1960 g
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
48196000
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Merkmale
Produkttyp
Zubehörset
Produktfarbe
Mehrfarbig
Magnetisch
Ja
Ursprungsland
Niederlande
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,27*
€ 120,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,45*
€ 118,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,98*
€ 105,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,47*
€ 98,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 82,46*
€ 98,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,58*
€ 92,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legamaster
7-106310
ab € 109,08*
Zubehör
Legamaster
7-106350
ab € 78,53*
Zubehör
Legamaster
7-106375
ab € 92,61*
Zubehör
Legamaster
7-101063
ab € 163,26*
Zubehör
Legamaster
7-101064
ab € 210,03*
Zubehör
Legamaster
7-101072
ab € 176,09*
Zubehör
Legamaster
7-101073
ab € 196,77*
Zubehör
Legamaster
7-101074
ab € 222,13*
Zubehör
Legamaster
7-101075
ab € 251,26*
Zubehör
Legamaster
7-101076
ab € 303,34*
Zubehör
Legamaster
7-101048
ab € 75,38*
Zubehör
Legamaster
7-101054
ab € 100,69*
Zubehör
Legamaster
7-101056
ab € 169,33*
Zubehör
Legamaster
7-100063
ab € 240,70*
Zubehör
Legamaster
7-100064
ab € 301,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.